チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。標準形リテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状丸フランジ形
仕様フランジ丸形
種別ロングタイプ
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット
排水口約25mm
用途住宅用
オーバーフロー
ストレーナー
セット
色LG/LG
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。ロングタイプのリニアブッシュの外筒と一体形でハウジングに直接ボルトで固定できろので取付が簡単です。モーメント負荷の箇所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状丸フランジ形
仕様フランジ丸形
種別ロングタイプ 外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
材質S-316L
形状ブラインドヘルール(薄)
寸法t(mm)11
寸法C(mm)2.85
材質SUS316L
形状ブラインドヘルール
ファン取外し可能、水洗いOK、表地は撥水効果を持つ一方、湿気を通す蒸れにくい素材。風を循環させる2つのファン9枚羽ファンを採用。2つのファンでベストの中にずばやく、風を取り込みます。内気と外気の流れを多く作ることができ風量を維持することができます。
材質ABS強化プラスチック
寸法(mm)135×68×16
色ネイビー
質量(g)220
出力DC:弱風(3V、1.05W、0.35A)、中風(4V、1.88W、0.47A)、強風(5V、3.05W、0.61A)、USB 5V/2.1A(MAX2.4A)
温度(℃)(充電)0~45、(保存)-20~50
型番YLD-020
入力USB:5V/2.1A、TYPE-C 5V/2.1A
対応冷却ファン有無:有
充電時間(時間)約4
動作時間(目安)弱風モード15時間、中風モード8.5時間、赤色5.5時間、
LED表示:4個
バッテリー容量(mAh)1000mAh/3.7V
サイズ(mm)直径約110×高さ約40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
材質SUS316L
形状ヘルールチーズ
材質SUS316L
形状エルボ
デジタル表示機能搭載の小型ハンディファン。バッテリー残量表示機能を搭載。自立スタンド機能をもつカラビナ付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)115
電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh
入力USB-C(5V/1A)
風量3段階(弱・中・強)
充電時間約3時間
ファン径(cm)4.5(7枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)
長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅。一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24
保護等級IP44
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
関連資料(40.79MB)
材質SUS316L
形状エルボ
材質SUS316L
形状エルボ
1本のホルダーで、穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能です。
用途穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Uポリマー
耐熱温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~250℃
仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。
長さ(mm)53.04
寸法(mm)53.04×17.38×12.55
ピッチ(mm)2.54
定格電流(A)5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)プラスチック
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
コンタクト数25
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
用途。
長さ(mm)1
厚さ(mm)4
寸法(mm)3.5×9.5×25
高さ(mm)10
質量(g)25
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
油穴有
寸法LS(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DCONMS(mm)31.75
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
寸法A(mm)25.5
寸法B(mm)80.0
寸法C(mm)65.0
寸法D(mm)15.0
寸法E(mm)30.0
寸法F(mm)20.0
寸法G(mm)60.0
形状直通
サイズL25mm通
仕上クローム
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直止
サイズL25mm片
仕上クローム
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ