243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FA20-1~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用流体空気
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

シールカバーおよび粘着シールのはくり紙は、再生可能な材料を使用していますので、リサイクル用として廃棄できます。 はがすだけのワンタッチ、粘着シール付きですから抜け落ちる心配がありません。
材質ポリオレフィン鋼板 脚間隔(mm)80
1パック(10本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-0373 全長(mm)157 質量(kg)0.6 材質(本体)アルミ 最大出力(W)294 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 ヘッド高さ(mm)40.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

あかしや筆ペン軟筆
弾力があり書きやすい軟筆タイプ。
1本
129 税込142
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製 セミ-シンタリング Vパッド リア左側用
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
1個
5,998 税込6,598
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マーテックMFAマスターリンク
エコ商品
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一支点を中心として角度調整ができる菱フランジ形ユニットです。そのため、軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよび菱フランジ形ユニットと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

変形ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状変形ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変形ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状変形ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
1,848 税込2,033
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不二ラテックスFA-2016Eシリーズ
ストローク(mm)16 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)35 取付ねじサイズM20×1.5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,381 税込8,119
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)




FYH(日本ピローブロック)UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
エコ商品
一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状変形ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)38 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)12 アズワン品番64-7973-47
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷


ロック付シリンダ (CNG~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
1個ほか
699 税込769
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状ひしフランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付 CKD CADデータあり
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式FA(ロッド側フランジ)付
1個
5,493 税込6,042
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CNG - ロック付シリンダ(CNGFA20) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷




CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WFA20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド クッション(A) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)