カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 制御機器(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(3)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(15)
- OGK技研(5)
- 不二貿易(4)
- MSTコーポレーション(2)
- カナレ電気(2)
- honeywell(2)
- エフ・アール・シー(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ホンダ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- マサル工業(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 摂津金属工業(1)
- TriForest(1)
- FABRIC(ファブリック)(1)
- ambie(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fbc-2」の検索結果

キッチンワゴン FBC-02-1
不二貿易¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷材質合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール質量(kg)7色ホワイト×ナチュラル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×355×695
ニュー・エフモール 露出ボックス用カバー
マサル工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
レンジワゴン FBC-03-2
不二貿易¥6,698税込¥7,3681台翌々日出荷材質合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール質量(kg)10色ブラック×ブラウン天板耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×410×895
ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
レンジワゴン FBC-03-2 WA/NA
不二貿易¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷材質合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール質量(kg)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×410×895
PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ FBCシリーズ
TriForest¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷から12日以内出荷キャップ上部の覆い(ダストカバー)を外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。三角フラスコ本体とキャップはオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、フィルター/PTFEタイプバッフル底温度範囲(℃)-125~+125
4084J002 FBC011ステム取付部品セット
OGK技研¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷適合FBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートフロントベビーシート)シリーズセット内容ベビーシート取付部品A…1個 ベビーシート取付部品B…2個 蝶ネジ30mm…1個 M6×35六角穴付ボルト…4個 M6ナイロン入りナット…4個 平ワッシャ…1個 スプリングワッシャ…1個 六角レンチ…1個 ネジキャップ…2個
前子供乗せ FBC-015DX2 ヘッドレスト付コンフォート 黒・黒
OGK技研¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷小さいお子さまに目が届くまえ乗せタイプ。安心感をスマートに カジュアルフロントベビーシート。ワイドヘッドレストで安全。側頭部まで守る。お子さまを乗せない時は前方へ倒せる。ラダーロックタイプで調節簡単。肩・腰ベルトの長さ調節可能。ハンドル掛フックで角度調節。2段階に調節可能。アジャスタブルステップでスマート。3段階に調節可能用途適用体重:15kg以下。適合車種:自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。) (※但し、ダイヤモンド型フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。)。製品重量:約2.4kg。製品サイズ[外寸]:幅:430×高さ:600×奥行:540(mm)座面サイズ:幅:240×高さ:430×奥行:200<尻面:150>(mm)色黒・黒
LED誘導灯C級壁埋込避難口
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯C級壁埋込通路
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL壁埋込避
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込避
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL壁埋込通
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込通
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BH壁埋込長
三菱電機¥95,980税込¥105,5781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BL壁埋込長
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個13日以内出荷質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)2.0定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.048埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BL片面壁埋
三菱電機¥189,800~税込¥208,780~1個13日以内出荷取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯B級BH片面壁埋
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個13日以内出荷取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
sound earcuffs サウンドイヤーカフ
ambie¥15,455税込¥17,0011個当日出荷イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。寸法(mm)21×27.9×14.1質量(g)片耳約4.4バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)本体:0.035 x 2 = 0.07 充電ケース:0.31保証期間1年連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3マルチポイント対応
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷質量(g)約88定格出力C3.6V_350mA±50mA外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く)表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分定格入力DC12V_350mA
ニッケル水素充電池
FIRSTCOM¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ニッケル水素充電池用途3.6V/1500mAh。トランシーバー・FC-JXPRO|FC-S220|ET-20X|ET-20XG|NT-20|NX-V20|FC-S20|FC-B47|FC-B20R 等に対応。充電器:FBC-5RSと併せて使用することで繰り返し充電ができます(300回ほどが目安となります)。
扉付きキャビネット ハイタイプ 飾り棚 収納棚 大容量 コミック収納 ファイル収納 本棚 書棚
ジェイケイ・プラン¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷材質[本体]プリント紙化粧合板(強化紙)、[脚]スチール(粉体塗装)色ブラウンブラック備考背面化粧あり、可動棚大:2枚、可動棚小:2枚、アジャスター付き梱包数1組立時間約60分(大人2人)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30.5×155
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH
omron(オムロン)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷から86日以内出荷機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,298税込¥2,5281本(2m)3日以内出荷から21日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式