カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)

「fbc-2」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンワゴン FBC-02 不二貿易

    キッチンワゴン FBC-02

    不二貿易
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
  • キッチンワゴン FBC-02-1 不二貿易

    キッチンワゴン FBC-02-1

    不二貿易
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    材質合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール質量(kg)7ホワイト×ナチュラル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×355×695
  • ニュー・エフモール 露出ボックス用カバー マサル工業

    ニュー・エフモール 露出ボックス用カバー

    マサル工業
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
    用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジワゴン FBC-03-2 不二貿易

    レンジワゴン FBC-03-2

    不二貿易
    6,698税込7,368
    1台
    翌々日出荷
    材質合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール質量(kg)10ブラック×ブラウン天板耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×410×895
  • ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)

    ステンレス ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス鋼
  • 2点式シートベルト FBC-003S2・FBC-006S3 OGK技研

    2点式シートベルト FBC-003S2・FBC-006S3

    OGK技研
    569税込626
    1セット
    4日以内出荷
    補修、交換用
    用途適合モデル FBC-003S2、FBC-006S3ブラック
  • レンジワゴン FBC-03-2 WA/NA 不二貿易

    レンジワゴン FBC-03-2 WA/NA

    不二貿易
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    材質合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール質量(kg)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×410×895
  • アングルヘッドハーフ カラーB MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ カラーB

    MSTコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
  • FIRSTCOM ガイドラジオ:20連マルチ充電器 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM ガイドラジオ:20連マルチ充電器

    エフ・アール・シー
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    20台の端末を同時に充電可能
  • アングルヘッドハーフ カラーC MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ カラーC

    MSTコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
  • サブラック 摂津金属工業

    サブラック

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • 7419A002 補修用2点式シートベルト FBC-003S2 OGK技研

    7419A002 補修用2点式シートベルト FBC-003S2

    OGK技研
    599税込659
    1セット
    8日以内出荷
  • 4084J002 FBC011ステム取付部品セット OGK技研

    4084J002 FBC011ステム取付部品セット

    OGK技研
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    適合FBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートフロントベビーシート)シリーズセット内容ベビーシート取付部品A…1個 ベビーシート取付部品B…2個 蝶ネジ30mm…1個 M6×35六角穴付ボルト…4個 M6ナイロン入りナット…4個 平ワッシャ…1個 スプリングワッシャ…1個 六角レンチ…1個 ネジキャップ…2個
  • 前子供乗せ FBC-015DX2 ヘッドレスト付コンフォート 黒・黒 OGK技研

    前子供乗せ FBC-015DX2 ヘッドレスト付コンフォート 黒・黒

    OGK技研
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    小さいお子さまに目が届くまえ乗せタイプ。安心感をスマートに カジュアルフロントベビーシート。ワイドヘッドレストで安全。側頭部まで守る。お子さまを乗せない時は前方へ倒せる。ラダーロックタイプで調節簡単。肩・腰ベルトの長さ調節可能。ハンドル掛フックで角度調節。2段階に調節可能。アジャスタブルステップでスマート。3段階に調節可能
    用途適用体重:15kg以下。適合車種:自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。) (※但し、ダイヤモンド型フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。)。製品重量:約2.4kg。製品サイズ[外寸]:幅:430×高さ:600×奥行:540(mm)座面サイズ:幅:240×高さ:430×奥行:200<尻面:150>(mm)黒・黒
  • LED誘導灯C級壁埋込避難口 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込避難口

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級壁埋込通路 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込通路

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込避

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込避

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込通

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込通

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級壁埋込長時間 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込長時間

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH壁埋込点 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込点

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL壁埋込点 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込点

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込音

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込長

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)2.0定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.048埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH壁埋込音 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込音

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL片面壁埋 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面壁埋

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH片面壁埋 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面壁埋

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • FiberRunnerスピルオーバー用カプラ PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerスピルオーバー用カプラ

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,298税込4,728
    1個
    30日以内出荷
  • sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie

    sound earcuffs サウンドイヤーカフ

    ambie
    15,455税込17,001
    1個
    当日出荷
    イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
    寸法(mm)21×27.9×14.1質量(g)片耳約4.4バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)本体:0.035 x 2 = 0.07 充電ケース:0.31保証期間1年連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3マルチポイント対応
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)約88定格出力C3.6V_350mA±50mA外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く)表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分定格入力DC12V_350mA
  • 固定ベース 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    固定ベース

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ニッケル水素充電池 FIRSTCOM

    ニッケル水素充電池

    FIRSTCOM
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ニッケル水素充電池
    用途3.6V/1500mAh。トランシーバー・FC-JXPRO|FC-S220|ET-20X|ET-20XG|NT-20|NX-V20|FC-S20|FC-B47|FC-B20R 等に対応。充電器:FBC-5RSと併せて使用することで繰り返し充電ができます(300回ほどが目安となります)。
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    2,298税込2,528
    1本(2m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 扉付きキャビネット ハイタイプ 飾り棚 収納棚 大容量 コミック収納 ファイル収納 本棚 書棚 ジェイケイ・プラン

    扉付きキャビネット ハイタイプ 飾り棚 収納棚 大容量 コミック収納 ファイル収納 本棚 書棚

    ジェイケイ・プラン
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    材質[本体]プリント紙化粧合板(強化紙)、[脚]スチール(粉体塗装)ブラウンブラック備考背面化粧あり、可動棚大:2枚、可動棚小:2枚、アジャスター付き梱包数1組立時間約60分(大人2人)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30.5×155
  • 小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン)

    小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から86日以内出荷
    機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
  • 前同乗器用風防レインカバー RCFシリーズ OGK技研

    前同乗器用風防レインカバー RCFシリーズ

    OGK技研
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    あと付けまえ子供乗せ専用。セパレートタイプだから乗せ降ろしがらくらく。風抜き窓でムレを防止。ヘッドレストの無いフロントベビーシートにも対応!
    適合【チャイルドシート】FBC-011DX3/FBC-015DX/FBC-006S3/FBC-003S2ブラック材質(本体)ポリエステル(透明部分:PVC)タイプver.C適応身長(cm)90以下のお子様アズワン品番64-9547-92
  • あと付けフロントチャイルドシート用レインカバー MARUTO(大久保製作所)

    あと付けフロントチャイルドシート用レインカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    夏の暑さ対策に。新機能!前窓を開き、足元のスソをめくり上げボタンで留めれば、夏場でも快適な空間に。空間をしっかり保つ芯材構造!お子さまの頭にカバーが当たらない。乗せ降しのときにも型崩れしにくい。※芯材をお客様ご自身で商品にセット(通す)して頂く必要があります。大きく開く前窓とフラップ式(カバーをプレートに引っ掛けるだけ)で使いやすさにこだわりました。大きく前窓を開けフラップを外す事でお子様の乗せ降しも簡単。お子様が乗っていない時にはフラップを外す事で運転者の視界を確保。別売のオプション日よけメッシュでより快適に!
    用途適合シート:【ブリヂストンサイクル・bridgestone】bikkeシリーズ用チャイルドシート/FCS-BIK1~4【パナソニック・panasonic】カジュアルチャイルドシート(NCD470)チャイルドシート(NCD467/NCD468/NCD482)リールベルト付チャイルドシート(NCD481)【ヤマハ・yamaha】カジュアル/コンフォート/グランディア【OGK品番】カジュアル(FBC-015DX)/コンフォート(FBC-011DX3)/グランディア(FBC-017DX2)。不適応シート※ヘッドレストの無いチャイルドシートおよび外国製チャイルドシートには対応しておりません。カラー:ブラック。材質:ポリエステル (表:撥水加工 / 裏:PUコーティング)、PVC(透明)。内容:取り付けプレート・芯材×2・レインカバー本体。本体重量(使用時):約910g(約860g)。生産地:中国ブラック
  • ロール式 メガネケース FABRIC(ファブリック)

    ロール式 メガネケース

    FABRIC(ファブリック)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    シンプルでありながらおしゃれなロール式のメガネケース。メガネとともに文房具やコンタクトケース、外部メモリ、ケーブル類などをくるくる巻いて収納できます。旅行や出張などの外出時に細かい小物を持ち運ぶときに便利です。ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。
    材質キャンバス/ベルベット/ポリエステル系合成繊維質量(g)約106寸法(横×縦)(cm)約17×30ベルト長さ(cm)32ベルト幅(cm)2