定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。
色色込
材質本体:PS、磁石:フェライト磁石
2018年トラスコ掲載ページ10 0647
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
荷重方向ラジアル
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
スタッド径M3
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
粘着テープで取り付けるので壁などに穴もあけず、簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合規格CE、UKCA
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
安価で定番のカラーマグネットです。徳用パックです。
用途工程表などの色分け表示に
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】MHGタイプ
スタッド径M3
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)37
番号【NSK名番】4_FCB-30
トルク容量(N・m)95.12
内径Fw(Φmm)30
幅C(mm)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
適合規格CE、UKCA
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)
コネクタ照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
定番のカラーマグネットです。
材質本体:PS、磁石:フェライト磁石
色緑
2018年トラスコ掲載ページ10 0647
コンパクトなキューブ型の張りぐるみスツール。1台約4kgと軽量で移動も容易です。張地はエコテックス(R)スタンダード100認証のファブリックを使用。落ち着いた色目で馴染みやすい4色のカラー展開で、単色はもちろん異なるカラーでの組み合わせレイアウトもおすすめです。座り心地は固めで、沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様。アジャスター付き。
用途エントランスの待合スペースからミーティングシーンまで多目的にご利用いただけます。単独でも並べてベンチのようにしても。
材質本体:天然木・ウレタンフォーム、張地:布(再生ポリエステル56%・ポリエステル44%)、アジャスター:PP
質量(kg)4
素材ファブリック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×380
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
チューブ内径(Φmm)32
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa
ナット(A) ロッド先端ナット付
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(採光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。
材質ポリエステル(生地)、PVC(ボトムバー)
寸法(幅W×高さH)(cm)35×最大110
小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(遮光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。
材質ポリエステル、アルミニウム(生地)、PVC(ボトムバー)
色ホワイト(遮光)
寸法(幅W×高さH)(cm)35×最大110
1台
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・微速形
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)32
定格距離範囲(mm)0.01~0.03
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)100
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)50
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
関連キーワード
1
2
次へ