161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
ブラック 足幅3E 種別中編上靴 形状ミドルカット 種類安全靴 機能耐油性、耐摩耗性 靴底一層底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
足幅3E 形状ミドルカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)665(26.0cm) 機能耐滑性、耐熱性 材質(甲板)樹脂 JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格 材質(先芯) メーカー商品コード2176880 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤 被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411 材質(内層)N1.0(マンセル記号)
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。 水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。 ホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。 エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
材質竹繊維 仕様未晒
1袋(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)14 極数4 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)3 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A)3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。 水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。 仕切りがあるため色々なお料理を一度に盛っても、味が混ざることもなくホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。 エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
材質竹繊維 仕様未晒
1袋(20枚)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)4 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0457 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

外径(Φmm)7 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0461 質量(g)18 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ、S6063S 長さ(mm)1000 全長(mm)1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径(Φmm)4.5 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0458 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

外径(Φmm)6 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0460 質量(g)18 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

外径(Φmm)5 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0444 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

外径(Φmm)3 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0455 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

外径(Φmm)8 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0447 質量(g)19 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

外径(Φmm)2 ブラシ長(mm)25 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0453 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上
仕様交換のめやす約2年 適合機種FY-18KB5A、FY-16KB5A
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

外径(Φmm)2.5 ブラシ長(mm)25 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0454 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

外径(Φmm)5 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0459 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

外径(Φmm)12 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0450 質量(g)24 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

外径(Φmm)10 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0464 質量(g)24 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
1セット(10個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径(Φmm)8 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0462 質量(g)19 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

外径(Φmm)4.5 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0443 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

外径(Φmm)1 ブラシ長(mm)20 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0451 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

外径(Φmm)10 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0449 質量(g)24 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

外径(Φmm)1 ブラシ長(mm)20 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0436 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

外径(Φmm)3.5 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0456 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

外径(Φmm)4 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0442 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

外径(Φmm)2 ブラシ長(mm)25 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0438 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

外径(Φmm)12 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0465 質量(g)23 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

外径(Φmm)3 ブラシ長(mm)30 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0440 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

外径(Φmm)2.5 ブラシ長(mm)25 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0439 質量(g)9 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

外径(Φmm)1.5 ブラシ長(mm)20 全長(mm)70 軸径(Φmm)3 トラスコ品番853-0437 質量(g)8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm)9 ブラシ長(mm)50 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 トラスコ品番853-0463 質量(g)18 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
特価
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)