1丁
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
種類スクリュードライバ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
種類スクリュードライバ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
種類スリップクラッチドライバ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。再生樹脂使用率:100%
文字サイズ5号
材質グリップ部芯材:PP再生樹脂。回転子:ABS樹脂。
文字種別欧文日付
こんなお得な商品も!
ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
オートドレン仕様オートドレン
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤
被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
取付方式穴4
材質カラー鋼板
厚さ(mm)0.5+山アゲ
寸法(mm)600×300
穴数4
取付方式穴4
材質カラー鋼板
厚さ(mm)0.5+山アゲ
寸法(mm)300×600
穴数4
一本で太字・細字が使い分けられます。
インク色黒
全長(mm)179
材質(軸)樹脂
最大径(Φmm)11.2
材質(キャップ)樹脂
商品タイプ本体
線の太さ太字・細字
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。見やすい2種類の書体。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
書体は、美しく読みやすいゴシック体・明朝体の2種類。
用途に合わせてお選びください。
文字種別欧文日付
寸法(mm)29.5×25×83.3
質量(g)34
グリーン購入法適合
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。
どんな素材にも滑りにくく、捺しやすい!強着スタンプインキに最適な特殊ゴムを印字ベルトに採用。
なつ印のときに滑りにくいように、文字の表面に特殊加工をしています。印字ベルトには耐油性・耐久性に優れた特殊ゴムを採用し、グリップにはソフトな感触のエラストマー素材を使用。握りやすいので長時間使用しても疲れにくくなっています。
文字種別欧文日付
シリーズTAT
印字桁数(桁)5連
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
繰り返し・詰め替え対応
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)1.5
引張強度組立部固定:98N/15s
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)リン青銅
ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29
耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具)黄銅
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
形状長方形
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33
長さ(m)5
材質(本体)ポリエステル繊維織物
タイプスタンダード型
構造レデューサー付き
表面塩ビシートをラミネート加工
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ
高さ(mm)17
種類つまみ
適合扉厚(mm)23~45
つまみ径(Φmm)20.7
特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。
そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に
容量(mL)50
アズワン品番63-3124-68
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)
付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ
高さ(mm)19
種類つまみ
適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。
つまみ径(Φmm)27.7
テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番382-2745
幅(mm)101
高さ(mm)87
質量(g)500
奥行(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87
最大外径(mm)(テープ)130
最大テープ幅(mm)48
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。
トラスコ品番357-4541
適合機種電気ドリル
全長(mm)90
有効長(mm)51
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)4.5
刃径(mm)5
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シリコンの特殊ドット加工によりすべり止め効果。
床暖房使用可能。
用途家具等のすべり止め、床等へのキズ防止。
材質ポリエステル・シリコン
粘着剤アクリル系
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
適合扉厚(mm)21~38
付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ
高さ(mm)12
種類つまみ
つまみ径(Φmm)20.7
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40
奥行(mm)36.5
保護等級IP67
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)
種類つまみ
適合扉厚(mm)20~38
ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm)
後輪が自在車輪で小回りがききます。
200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に
仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト
アズワン品番65-2136-01
1台
¥85,000
税込¥93,500
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。
アズワン品番65-9229-36
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質再生ゴム
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル
質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48
全高(mm)1300
荷台寸法(mm)190×550
1個
¥194,600
税込¥214,060
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ