1,423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。再生樹脂使用率:100%
文字サイズ5号 材質グリップ部芯材:PP再生樹脂。回転子:ABS樹脂。 文字種別欧文日付
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤 被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411 材質(内層)N1.0(マンセル記号)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


取付方式穴4 材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5+山アゲ 寸法(mm)600×300 穴数4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一本で太字・細字が使い分けられます。
インク色 全長(mm)179 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)11.2 材質(キャップ)樹脂 商品タイプ本体 線の太さ太字・細字
1本
499 税込549
当日出荷

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。 エラストマー素材のグリップを採用。見やすい2種類の書体。 グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。 印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。 書体は、美しく読みやすいゴシック体・明朝体の2種類。 用途に合わせてお選びください。
文字種別欧文日付 寸法(mm)29.5×25×83.3 質量(g)34 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シヤチハタ回転ゴム印タート用 欧文日付
エコ商品
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。 どんな素材にも滑りにくく、捺しやすい!強着スタンプインキに最適な特殊ゴムを印字ベルトに採用。 なつ印のときに滑りにくいように、文字の表面に特殊加工をしています。印字ベルトには耐油性・耐久性に優れた特殊ゴムを採用し、グリップにはソフトな感触のエラストマー素材を使用。握りやすいので長時間使用しても疲れにくくなっています。
文字種別欧文日付 シリーズTAT 印字桁数(桁)5連 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)1.5 引張強度組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)リン青銅 ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29 耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)


いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm)17 種類つまみ 適合扉厚(mm)23~45 つまみ径(Φmm)20.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に 容量(mL)50 アズワン品番63-3124-68
1個
999 税込1,099
当日出荷


ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色) 付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm)19 種類つまみ 適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。 つまみ径(Φmm)27.7
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FD50 折込タブディスペンサー FD50 3M(スリーエム) 動画あり
テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。
仕様3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番382-2745 幅(mm)101 高さ(mm)87 質量(g)500 奥行(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87 最大外径(mm)(テープ)130 最大テープ幅(mm)48
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク ミニ
RoHS
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。 トラスコ品番357-4541 適合機種電気ドリル 全長(mm)90 有効長(mm)51 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)4.5 刃径(mm)5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

シリコンの特殊ドット加工によりすべり止め効果。 床暖房使用可能。
用途家具等のすべり止め、床等へのキズ防止。 材質ポリエステル・シリコン 粘着剤アクリル系
1パック(4個)
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 適合扉厚(mm)21~38 付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ 高さ(mm)12 種類つまみ つまみ径(Φmm)20.7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40 奥行(mm)36.5 保護等級IP67
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ) 材質亜鉛合金、ABS(チョコ色) 種類つまみ 適合扉厚(mm)20~38
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。 アズワン品番65-9229-36
1個
929 税込1,022
当日出荷

歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質再生ゴム
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
57,980 税込63,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

商品タイプ本体 線の太さ毛筆・硬筆 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
翌々日出荷