55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(25本)
3,290 税込3,619
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SK(新潟精機)SUS フィラゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に リーフ長さ(mm)1000 リーフ幅(mm)12.7 ケース寸法(mm)77×77×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SK(新潟精機)フィラゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイプシングル/被覆外形の大きい電線用 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付) 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

大菱計器製作所アイ形直角定規(1級
RoHS
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60] 材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω 測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω 質量(g)0.95 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126 温度センサーK (CA)熱電対 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 表示LED3 1/2桁 許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) プラグ形状2極接地型プラグ
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に 端子形状棒形 材質(端子)銅スリーブ
1パック(500個)
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
硬さ200HB以上 比重8.2 伸び(%)12以上 材質(ベース)高力黄銅 引張強力(N/mm2)690以上 長さ公差(mm)-0.1/-0.3 線膨張係数(×10-6/℃)16~20 熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)少年軟式用グラブ
小さいお子様でも使いやすい、柔らかグラブ。オールラウンド用。幼児・小学1年生向け。
材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革 質量(g)約210 身長(cm)(jr-ss)100~120
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はんだこてテスター用オプションです。
用途192、FG-101用交換部品。 適合HAKKO FG-101、192 質量(g)4
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

1面
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCPFG CP焼入歯研ラックギヤ
RoHS
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q8 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)










1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷






リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
199,800 税込219,780
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (999種類の商品があります)


インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96 トラスコ品番849-8524
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

関連キーワード