・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合機種EME-50、EME-58、EME-67B、EME-29A、EME-652MA、EME-654MA、EME-48A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
仕様筒型ねじ式
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取付板厚(mm)4.5(MAX)
ナット二面幅(mm)18
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30
ナット締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC2000
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
リード線無
色(本体)黒
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)AC1500
種類ヒューズホルダ
取付方式中継取付
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具はんだ付け用端子
リード線無
色(本体)黒
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源
入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現
効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%)
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75
タイプDINレール
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状ねじ
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間
漏洩電流0.75mA以下
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)
保持時間(ms)20
温度変動0.02%℃
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃294m/s2以下
動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管
動作回数6000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
端子形状ねじ
入力周波数(Hz)47~63
保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)
材質P.B.T. (UL94V-0)
材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
材質(グロメット)シリコーンゴム
材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム
種類ヒューズホルダ
定格電流(A)7
材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2)
保護等級IP66
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間)
材質(Oリング)シリコーンゴム
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)透明
端子ハンダ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化。
産機用途を考慮し、50℃100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他
端子形状コネクタ
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
端子形状コネクタ
耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
保存温度(℃)-30~75
冷却方式自然空冷
機能過電流保護、過電圧保護、直列運転
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
保持時間(ms)20
温度変動0.02%℃
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)透明
材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)
種類ヒューズホルダ
定格電圧250V-10A
仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
極数(P)1
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
タイプバイヨネット式
種類ヒューズホルダ
取付方式バイヨネット取付
リード線無
各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠
耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)-30~+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠
過電流保護105%以上
動作温度(℃)-20~+70
保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)
出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定
温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2)
色(本体)透明
材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2)
種類ヒューズホルダ
適合FG-20、FG-30
種類ヒューズホルダ
取付方式パネル取付
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
締付トルク0.7N・m以下(ナット)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・CSA規格
推奨適合工具マイナスドライバー
端子金具ハンダ付用端子
取付板厚(mm)3.5(MAX)
ナット二面幅(mm)16
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
定格電圧300V-25A
適合FG-20、FG-30、その他
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)300
定格電流(A)25
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子
取付板厚(mm)3(MAX)
ナット二面幅(mm)21
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30
ナット締付トルク(N・m)1.4以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC2000
耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状コネクタ
耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)-30~75
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
温度変動0.02%℃
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
適合FG-20、FG-30、その他
材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧250V-10A
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
耐電圧(V)AC1500V (1分間)
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 82mm。幅 = 26.5mm。奥行き = 120mm。効率 = 87%。重量 = 280g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)31.5
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)82
質量(g)300
奥行(mm)120
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)
出力電流(A)(最大)2.2
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率0.97/0.91
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.65/0.35
最大出力電力(W)52.8
出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護2.31A~
保持時間(ms)20
過電圧保護DC30.0V~34.8V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)84%/87%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
ロードレギュレーション150
ラインレギュレーション96
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕様●静電容量: 47mF●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 11mm●寸法: 11 (Dia.) x 5.5mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 200Ω●シリーズ: Supercap FG●許容差: -20 → +80%●奥行き: 5.5mm●Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
材質シリコーン
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 6.5A。定格電力 = 150W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 82mm。幅 = 37mm。奥行き = 160mm。効率 = 90%。重量 = 500g。EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃~+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証
幅(mm)37
取付シャーシ付き (ユニット)
高さ(mm)82
質量(g)470
奥行(mm)160
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
出力電流(A)(最大)6.5
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率0.98/0.93
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95
最大出力電力(W)156
出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護6.82A~
動作温度(℃)-10~70(-10~50/100%、60/60%、70/20%)
リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC30.0~34.8V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)88%/90%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
ロードレギュレーション150
ラインレギュレーション96
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続部ねじJIS B 0203
ハンドル形状レバー式
RoHS指令(10物質対応)対応
検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類ボールバルブ
仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 11mm寸法 = 11 (Dia.) x 5.5mmリードピッチ = 5.08mm等価直列抵抗 = 200Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%端子タイプ = はんだSupercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ