カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(501)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fhf86」の検索結果

ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷寸法(mm)幅65長2428高49質量(kg)2消費電力(W)89.8色温度(K)5000容量(VA)92/93光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源FHF86形×2灯定格出力相当演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF86W×2 直付用【器具別売】
日立¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷定格消費電力(W)87定格入力電圧(V)200/242色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.443/0.369光束(Lm)14000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷寸法(mm)幅65長2428高49質量(kg)2電圧(V)AC200~242消費電力(W)89.8容量(VA)92/93RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源FHF86形×2灯定格出力相当演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF86形1灯器具相当【器具別売】
日立¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷光束(Lm)6000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF86W×2 定格出力形 直付用【器具別売】
日立¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷形式CE812NE-X24A寸法(幅W×長さL)(mm)73×2434器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否調光/非調光兼用型
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF86形2灯器具相当 【器具別売】
日立¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷定格入力電圧(V)200/242色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否○エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用 高効率タイプ連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニットFHF86形2灯器具相当【器具別売】
日立¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781箱(10本)当日出荷種別86形質量(g)350口金RX17d定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)84定格ランプ電流(A)0.395寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367電球の種類蛍光灯
Hf紫外線吸収膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781箱(10本)3日以内出荷バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。長さ(mm)2367質量(g)350口金RX17d定格消費電力(W)84全光束(Lm)8650定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.395機能紫外線吸収バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
蛍光灯用安定器
TRI.ENG¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から5日以内出荷小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。付属品専用ハーネスタイプスタンダード
蛍光灯用安定器
TRI.ENG¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。タイプ省エネエコロジー商品省エネ
省電連調ライトユニット形
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)70.4平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
省電固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥75,980~税込¥83,578~1個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥75,980~税込¥83,578~1個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
省電固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥75,980~税込¥83,578~1個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
省電連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥78,980~税込¥86,878~1個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
連調ユニットV形150幅WP
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.7 (200V時)光束(Lm)器具:12900光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
連調ユニットV形150WP付
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
LED連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
LED連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
LED省電連調ユニット直付
三菱電機¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 さらにライトユニットを一本化したことにより違和感のない光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.5 (200V時)光束(Lm)器具:11470光色温白色 (3500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED省電固定ユニット直付
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 さらにライトユニットを一本化したことにより違和感のない光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.5 (200V時)光束(Lm)器具:11470光色温白色 (3500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED省電固定ユニット直付
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 さらにライトユニットを一本化したことにより違和感のない光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.2 (200V時)光束(Lm)器具:11780光色白色 (4000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED省電連調ユニット直付
三菱電機¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷器具高さ55mmの薄型設計で照明器具の圧迫感をやわらげます。 固有エネルギー消費効率167.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.7 (200V時)光束(Lm)器具:12980光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED固定ライトユニット直付
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
LED固定ライトユニット直付
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/108°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
...