ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。コック付で通水・止水、水量調節が可能です。
用途ホースとニップル接続用
トラスコ品番792-9099
材質(主要部)ABS樹脂
高さ(mm)125
質量(g)79
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径12mm~15mm、外径21mmまで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
圧力計に付属し、接続ねじを変換します。「メネジ×オネジ」
用途異径ネジ接続、異種ネジ接続の場合使用します。
質量(g)約100
工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。
トラスコ品番593-5069
高さ(mm)60
適合コネクタタカギ製コネクタ
適合蛇口外径(Φmm)16~18
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
3つのコネクターを接続できます。
用途ホースとホースの接続用
トラスコ品番818-7315
材質(主要部)ABS樹脂
質量(g)28
接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用
材質(主要部)ABS樹脂
トラスコ品番818-7308
質量(g)36
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
用途蛇口とホースを接続したい方に
トラスコ品番593-5070
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで
適合蛇口外径(Φmm)16~18
適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
優れた透湿性と撥水性
材質ポリエステル
仕様立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード
混率(%)ポリエステル100
仕様●材質:銅(C1100)
アズワン品番65-4311-64
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
許容偏角(°)1.5
材質アルミニウム/ポリアセタール
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ファミリーヘルメットのアミシリーズにニューモデルが仲間入り。
ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。
規格PSC/SG(125cc未満)
仕様あごひもワンタッチバックル採用
内装フル脱着 速乾ドライ生地
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。
狭い場所での散水にも便利です。
用途屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番431-3712
長さ(m)15
寸法・サイズ(mm)355×250×122
1巻
¥3,462
税込¥3,808
9日以内出荷
ちょっとした使用に最適・自由な使い方が可能です。粉末・液体の移し替え等。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(Φmm)180
アズワン品番62-3957-85
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
材質(接液部)ステンレス製
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ロングタイプのシャワーノズルです。(プラスチック製)
用途散水用
トラスコ品番818-7311
材質ABS樹脂
質量(g)78
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースリールのハンドルです。
用途交換用
材質原料樹脂:ポリプロピレン、ABS樹脂
仕様タカギオーロラハンドル大(FJ)
トラスコ品番818-7561
ハンドル色グレー/ブルー
適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ