圧力計の接続用パッキンです。
用途パッキンはストレートネジのシートに用います。
差込角(mm)9.5
ニッサン純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーニッサン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
IPF『EXP ルーフラック』用レッグセット。対応車種。スズキ。・ジムニー(JB64)/ジムニーシエラ(JB74) H30.07~(全高+85~90mm)。・ジムニーノマド(JC74W)R7.04~(全高+85~90mm)。トヨタ。・ランドクルーザー70※再再販モデル(GDJ76W) R5.11~(全高+80~90mm)。・ランドクルーザー70※再販モデル(GRJ76・KGRJ79K) H26.08~27.07(全高+80~90mm)。・ランドクルーザー80(FJ.HDJ.HZJ8#) H01.10~H09.12。・ランドクルーザープラドルーフレール無し車(KDJ.KZJ.RZJ.VZJ9#) H08.05~14.09。※ショートボディ(3door) 車は取付用レッグ4本での使用を推奨
質量(kg)3.3(6本総質量)
最大積載量(kg)50
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
59日以内出荷
関連キーワード