カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
  • バイク純正部品(1)

「fk723」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換電池 Panasonic(パナソニック)

    交換電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置種類ニッケル水素蓄電池
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    付属品(ランプ)FK92222×4本仕様自己点検スイッチ付材質【本体】鋼板(ホワイト)、【枠】鋼板(ホワイト)幅(mm)450質量(kg)8.5(本体・表示板)高さ(mm)450消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh×2LED内蔵入力電流(A)0.155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:50(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75公共施設型番SH1-FBF20-A、SH1-FSF20-Aエコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥23,100税込¥25,410
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥26,100税込¥28,710
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    ¥39,700税込¥43,670
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
    仕様自己点検スイッチ付セット内容FK92222×4本材質本体:鋼板、枠:鋼板寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75質量(kg)8.5(本体・表示板)色本体:ホワイト、枠:ホワイト消費電力(W)8.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ交換の目安60000時間入力電流(A)0.158光度(cd)50以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯防水B級BL壁直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水B級BL壁直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)3.5(本体・表示板)寸法幅339・高298・出しろ69定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3771電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯防水B級BH片面天井直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水B級BH片面天井直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)2.5(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力2.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3765電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯防水B級BH壁直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水B級BH壁直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)3.5(本体・表示板)寸法幅339・高298・出しろ69定格電圧AC100V消費電力2.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3773電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯C級片面天井埋込長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級片面天井埋込長時間 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK92112、表示板:別売質量(kg)0.9(本体・表示板)定格電圧AC100V消費電力1.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付型式認可番号1AS111-3783寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×190×146電池FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.025光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)90×172枠樹脂(ホワイト)埋込高(mm)97
  • 誘導灯防水C級両面天井直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水C級両面天井直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91111S(表裏2本セット)、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)1.8(本体・表示板)寸法幅100・長269・高189定格電圧AC100V消費電力1.4W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AS211-3758電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.03光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯防水B級BH両面天井直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水B級BH両面天井直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)3.0(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力4.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL211-3766電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.079光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯B級BH片面天井埋込長時間みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BH片面天井埋込長時間みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK92222、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)1.6(本体・表示板)備考リモコン:FSK90910K(別売)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力2.7W機能みるだけバッテリーチェック付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3791電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100×258
  • 誘導灯B級BL両面天井埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL両面天井埋込 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK92222×2本、表示板:別売質量(kg)2.1(本体・表示板)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力2.3W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM221-3786電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプLED内蔵
  • 誘導灯防水B級BL片面天井直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水B級BL片面天井直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)2.5(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3761電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯B級BL片面天井埋込長時間みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL片面天井埋込長時間みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK92222、表示板:別売質量(kg)1.6(本体・表示板)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3787電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプLED内蔵
  • LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯防水B級BL壁埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水B級BL壁埋込 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)5.0(本体・表示板)寸法幅310・高330・出しろ19・埋込穴264×284・埋込深75定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3777電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)枠:ステンレス(クリア塗装) パネル:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯C級片面天井埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級片面天井埋込 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK92112,FK92222、表示板:別売質量(kg)0.9(本体・表示板)定格電圧AC100V消費電力1.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック付型式認可番号1AL111-3789,1AS111-3781寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×190×146電池FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.025光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)90×172枠樹脂(ホワイト)埋込高(mm)97
  • 誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)、LED内蔵質量(kg)3.0(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力2.3W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM211-3762電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.048光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯B級BH両面天井埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BH両面天井埋込 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様設置・充電:設置後は通電して24時間充電すること(充電しないと非常点灯しません)、同梱ランプ:FK92222×2本、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)2.1(本体・表示板)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力4.1W機能自己点検スイッチ付型式認可番号1AL221-3790電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.079RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100×258 mm埋込高(mm)129
  • 誘導灯B級BH両面天井埋込長時間みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BH両面天井埋込長時間みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK92222×2本、取付ボックス:JK11719K (別売)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)2.1(本体・表示板)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力4.1W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、リモコン自己点検機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL221-3792電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.08光度(cd)表示面:1.5以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯B級BL片面天井埋込 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL片面天井埋込 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK92222、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)、枠:鋼板(ホワイト)、LED内蔵長さ(mm)270幅(mm)118質量(kg)1.6(本体・表示板)高さ(mm)213定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間、ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付型式認可番号1AM111-3785電池FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:20以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100×258埋込高(mm)129
  • 誘導灯B級BL両面天井埋込長時間みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL両面天井埋込長時間みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様LED内蔵、電池内蔵形、長時間定格型、自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付、みるだけバッテリーチェック機能付、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)材質枠:鋼板(ホワイト)寸法幅118 × 長270 × 高213 mm交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付光源同梱ランプ:FK92222×2本、ランプ交換の目安:60000時間型式認可番号1AM221-378Bバッテリー交換電池:FK723(2.4V 700mAh)、蓄電池:ニッケル水素蓄電池光度(cd)表示面:1.5以上、表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応特性LEDのバラツキにより、消防法基準内で表示面の見え方が異なる場合がある、定格電圧:AC100V、消費電力:2.3W、入力電流:0.049A別売品番リモコン:FSK90910K
  • 誘導灯 コイズミ照明

    誘導灯

    コイズミ照明
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷
    その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E
  • SOCKET COMP   37223KFK701 ホンダ

    SOCKET COMP 37223KFK701

    ホンダ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    ¥16,500税込¥18,150
    1台
    7日以内出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級床埋込型一般型60分 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級床埋込型一般型60分

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    32日以内出荷
    アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
    付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)幅(mm)230質量(kg)6.8(本体・表示板)高さ(mm)372消費電力(W)2.3定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.048蓄電池タイプニッケル水素蓄電池埋設深さ(mm)65明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)362エコロジー商品省エネ