55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。多彩なサイズの書類に対応し、用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定
1枚ほか
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]持ち出しフォルダーA4
エコ商品
証書や伝票・領収書など、強度があり再生頻度の少ない用紙類と雑誌・新聞古紙から生まれた古紙パルプを70%使用しています。書類300枚を収容できるA4マチ付タイプ。マチ付きだから、多めの書類の管理・保管にも安心。持出しにも安心便利な、書類が落ちないポケットタイプです。フォルダーには、所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。
サイズA4-E グリーン購入法適合 材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) 外形寸法(mm)縦(山の高さ)240(+15)×横311×マチ30 エコマーク認定認定 収納枚数300枚 エコマーク認定番号18 112 221
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]個別フォルダ-
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
トラスコ品番196-4474 材質ファイルカード紙 イエロー 規格A4-E 坪量(g/m2)360 外形寸法(縦×横)(mm)240×311
1パック(10枚)
869 税込956
当日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類スチール製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]個別フォルダー
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。
材質ファイルカード紙 坪量(g/m2)360
1パック(10枚)
特価
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]間伐材 個別フォルダー
エコ商品
間伐材パルプと古紙パルプを使用した地球環境にやさしい個別フォルダー。見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せます。フォルダーには所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
サイズA4-E 外形寸法(mm)縦(山の高さ)240(+15)×横311 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 221
1枚
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]持出しフォルダー
書類のズレ落ちを防ぐポケットタイプです。 山の位置は同一です。
仕様見出し部分:15mm トラスコ品番196-1175 材質ファイルカード紙 幅(mm)マチ:30 ロイヤルブルー 規格A4ーE 外形寸法縦240×横311mm 坪量(g/m2)360
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
欠品中

PLUS(プラス)[文具]個別フォルダ
内容を書き込んで整理すれば情報活用がさらに容易にできます。ファスナー用の切れ目があります。マチ用の折り目が7/6/6mm間隔で3本入っています。
トラスコ品番196-2851 材質ファイルカード紙 バイオレット 規格A4-E 坪量(g/m2)360 外形寸法(縦×横)(mm)240x311
1パック(10枚)
879 税込967
翌々日出荷

PLUS(プラス)[文具]個別フォルダーラテラル
ラテラルファイリングに適した横見出しタイプです。
仕様見出し部分:15mm トラスコ品番196-1237 材質ファイルカード紙 ブルー 規格A4-E(横見出し) 外形寸法縦240×横311mm 坪量(g/m2)360
1パック(10枚)
849 税込934
当日出荷

キャビネットに書類を効率的に整理。見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。※オープン型ファイリングキャビネット専用の個別フォルダーです。
サイズA4 グリーン購入法適合 材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) 外形寸法(mm)縦240×横311(+15) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 221
1枚
109 税込120
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]間伐材個別フォルダ
国産間伐材パルプと古紙パルプを使用した個別フォルダーです。
仕様見出し部分:15mm 材質ファイルカード紙 規格A4-E 外形寸法縦240×横311mm 坪量(g/m2)350
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類樹脂製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]持出しフォルダ
書類のズレ落ちを防ぐポケットタイプです。山の位置は同一です。
トラスコ品番196-9176 材質ファイルカード紙 グリーン 規格A4ーE 坪量(g/m2)360 外形寸法(縦×横)(mm)240x311 マチ(mm)30 見出し枠15mm
1パック(10枚)
1,298 税込1,428
欠品中

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T2.5 d6.1 W39 タイプフェノール樹脂製 L160.5 L239 P32 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.9 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.65【F4】1.2 クランプ高さ(mm)25.4 可動範囲(°)【アーム】86【レバー】67
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷



イマオコーポレーショントグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d6.1 タイプフェノール樹脂製 P19 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05 クランプ高さ(mm)24.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷




イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド 材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]楽譜台紙
楽譜を見開く、楽譜に書き込むために最適な台紙。紙製のヒンジでフラットに見開くので楽譜が見やすい。コシがある台紙で書き込みやすい。タイトルが書けるタブ付きで検索しやすい。A4/A3サイズに印刷した楽譜を切らずにそのまま貼り付けることができる
材質ファイルカード紙 適合サイズA4用紙 4面(A3用紙の場合は2面) 外形寸法(縦×横)(mm)311×914
1パック(10枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
8,690 税込9,559
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理ノンコーティング ドリルのシンニング形状Sシンニング ねじれ角(°)20 適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎ 刃径公差(mm)0~-0.01 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)20 適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
48,980 税込53,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
1袋(10個)
2,190 税込2,409
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)