21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

最高耐熱温度200℃。細部加熱に最適。ダストが発生しないのでクリーンルーム内での使用もできます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オーエムヒーターポリイミドヒーター
厚さ(仕上がり)0.2mmの超薄型、ハイレスポンス。エッチング加工されたSUSヒーターエレメントを、上下2枚のポリイミドフィルムで溶着したフィルム状の面状発熱体です。裏面(貼付面)にアクリル系両面テープ付き。耐熱温度はヒーター表面で150°Maxです。
1個
27,900 税込30,690
31日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V リード線長さ(mm)300 電力密度0.5W/cm2 (AC100V) 着磁力0.04T
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = +200℃長さ = 25mm幅 = 50mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,550 税込11,605
当日出荷

RS PROKapton Heater mat
エコ商品
仕様Kaptonヒーターマット. Kaptoncヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kaptonc)ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,680 税込12,848
当日出荷

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度45(針入度1/10mm) 伸び(%)68 難燃性V-0(UL94) 引張強度(MPa)0.35 熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5 危険物の類別非危険物 体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 許容差(電力)±10% 絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm)200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
材質θ-5 使用温度範囲(℃)-40~+100 硬度55(JIS K2207) 比重1.05
1本
1,890 税込2,079
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。
電圧(V)100 耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC 耐熱温度(℃)120 電力密度0.15W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

金属などの加熱面に密着させて使用するため非常に効率の良い加熱ができます。 発熱線を耐熱絶縁マイカ板で帯状に被覆形成し、ステンレス、ボンデ鋼板などの金属板でサンドイッチにした平板状の発熱体です。
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1個
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 適合機種FV-801-01 トラスコ品番309-2429 質量(g)10 タイプ溶着用ヒーター
1パック(5本)
3,098 税込3,408
当日出荷

シリコンラバーヒーター スリーハイ 動画あり
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。 トラスコ品番387-2459 質量(g)600 出力(W)600 電源(V)100 コード長さ(m)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
1台
17,980 税込19,778
当日出荷