22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kalitaのフィルターは、全てが自社のドリッパーに合わせた専用設計。いつでも、ベストな味わいをお楽しみいただけます。
1パック(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100枚×30個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

形番により各種仕様を取り揃えています。
用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。 使用流体気体又は液体 仕様(標準) メネジXオネジ 質量(g)約400 最高使用圧力(MPa)20 巻数一重巻 使用流体温度(℃)350以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です
材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス 寸法A(mm)17.7 寸法F(mm)17.5 寸法E(mm)28 寸法K(mm)10 適合T溝幅(mm)18
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/2×G3/8B●材質:SUS アズワン品番65-4311-73
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


鍋にもフライパンにもなるマルチパン。焼く、炒める、煮るの調理がこれひとつで可能。つるつるのセラミックコーティングを施したオイルロード。パンの内側に細かいオイルロードがあり油を落とすと隅々まで油が広がります。重さ約538gととっても軽くて調理がラク!
材質本体:アルミニウム(セラミックコーティング)、取っ手:天然木(マホガニー)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7 ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

大菱計器製作所石製円筒スコヤ
RoHS
材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969,800 税込1,066,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下 材質ステンレス(SUS304) 圧力(条件)内部/真空、外部/大気圧 温度(℃)(条件)常温(ベーキング時最大250)
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1550/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
1セット(5個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)固定ハンドル式
RoHS
適合【チェア】No.102P、No.104P、No.201P、No.202P・No.211P、No.216P、No.221P、No.224P、No.315P、No.323P、No.334P、No.335P、No.410FPN・No.410SP、No.413P、No.414P、No.416P、No.420FP 材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装 質量(kg)25 キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)833×800×1443 収納数No.102P・No.334P:16脚、No.104P:12脚、No.201P・No.221P:48脚、No.202P・No.211P・No.420FP:42脚、No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:30脚、No.335P:8脚、No.410FPN・No.410SP:44脚、No.416P:26脚 アズワン品番64-8154-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
46日以内出荷

R&G RACING PRODUCTSFork Protectors
アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。
1個
7,498 税込8,248
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)