カテゴリ

  • 農業機械(554)
  • 切削工具(46)
  • 制御機器(33)
  • 自動車補修部品(31)
  • 機構部品(17)
  • カー用品(16)
  • 測定用品(12)
  • バイク部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 溶接用品(6)
  • 作業工具(6)
  • テープ(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-5」の検索結果

861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(L~)

    NGK(日本特殊陶業)(144件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(D~)

    NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • スパークプラグ(Z~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(Z~)

    NGK(日本特殊陶業)(132件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 防水フィルム ロールタイプ ニチバン

    防水フィルム ロールタイプ

    ニチバン(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途に合せて好きな大きさにカットできます。 優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。 肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。 完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。 携帯・保管に便利なケース付き。
  • 差し込みコネクタ ネグロス電工

    差し込みコネクタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(25個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類差込形電線コネクタ
  • 消火器具標識(タテ) 日本緑十字社

    消火器具標識(タテ)

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
  • クランプレバー TRUSCO

    クランプレバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    759税込835
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ペーパーホルダー ハード1 ファーストレイト

    ペーパーホルダー ハード1

    ファーストレイト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)234×134×84繰り返し・詰め替え対応
  • フリーサイズリベット SK11

    フリーサイズリベット

    SK11(5件のレビュー)
    249税込274
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
    用途部材と母材の締結。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • DVD・CD不織布ケース(リング穴付き) サンワサプライ

    DVD・CD不織布ケース(リング穴付き)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(50枚)
    当日出荷
    一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。 両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。 不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。 片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。 メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。 インデックスカード50枚を付属しています。
    付属品インデックスカード50枚材質PP(ポリプロピレン)質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5収納枚数(枚)2(DVD・CD)収容数DVD・CD2枚
  • FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター 富士インパルス

    FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター

    富士インパルス
    8,098税込8,908
    1箱(10本)
    当日出荷
    電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
  • フロート式流量計 FR ヤマト産業

    フロート式流量計 FR

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
    用途圧力調整器、配管取付用
  • フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール)

    フリーホイール リムーバー

    ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
  • 消火器具標識(ヨコ) 日本緑十字社

    消火器具標識(ヨコ)

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28
  • ブレードヒューズ M&H

    ブレードヒューズ

    M&H(4件のレビュー)
    219税込241
    1パック(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
  • クレフィットワイパー 替えゴム PIAA

    クレフィットワイパー 替えゴム

    PIAA(26件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
  • フェノール回転握り FR MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール回転握り FR

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
  • SFRスクレーパ 阪上製作所

    SFRスクレーパ

    阪上製作所(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN 912RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平角缶(1口タイプ) ケニス

    平角缶(1口タイプ)

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取手付です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)

    アズワン
    43,200税込47,520
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:1m 2P
  • 5x/3xW2-FR5xT Powering F W2T 5arms RIDEA

    5x/3xW2-FR5xT Powering F W2T 5arms

    RIDEA
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 パワーロスの少ないフルプレート(F)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。 リア対応スピード : 9~10S。
    材質アルミニウム(AL7075)
  • 液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ寸法(mm)185×93取付方式シリコン吸着特性反射防止
  • エフケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    エフケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
  • 液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ホンダ アコード CR7 ジェイド FR4 FR5 カーナビ 7インチ寸法(mm)185×93取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 ウィック

    HAKKO(白光)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
    タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
  • MARK L,STRIPE FR5 ホンダ

    MARK L,STRIPE FR5

    ホンダ
    789税込868
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • リミットスイッチ”FRシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FRシリーズ”

    Pizzato
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
    幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ゴムキャスター 光

    自在ゴムキャスター

    (1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
    材質車輪ゴム材質(車輪)ゴムストッパーなし
  • ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクター WFRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
  • 5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards RIDEA

    5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards

    RIDEA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
    材質アルミニウム(AL7075)ブラック
  • フリーザーラック SSI

    フリーザーラック

    SSI
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。
    材質PP寸法(mm)71×153×54滅菌オートクレーブ可能架数50本
...