1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップ。BM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ、フィルターチップ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3811-29
1個(500本)
¥107,990
税込¥118,789
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップ。BM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ、フィルターチップ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3811-30
1セット(4個×500本)
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
主にeppendorf社対応のピペットチップ。BM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ、フィルターチップ。電子滅菌済。ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3811-32
1セット(4個×500本)
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
主にeppendorf社対応のピペットチップ。BM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ、フィルターチップ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3811-31
1個(500本)
¥107,990
税込¥118,789
7日以内出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
医師の指導下で自己導尿を行うリユース式カテーテル。ケース内にカテーテルが落下した場合ケースにキャップを取り付けることで回収可能。キャリングバック、ケース付き。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00080000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます
単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続
スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能
屋内配線工事や照明配線に最適
PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
医師の指導下で自己導尿を行うリユース式カテーテル。ケース内にカテーテルが落下した場合ケースにキャップを取り付けることで回収可能。キャリングバック、ケース付き。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00080000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
シリーズVFR5000
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
仕様CE対応:(-) オプションなし
管接続口径(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4
ねじの種類(F) G
連数8
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
コネクタ取付方向(U) U側取付
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。
両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。
不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。
インデックスカード50枚を付属しています。
付属品インデックスカード50枚
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5
収納枚数(枚)2(DVD・CD)
収容数DVD・CD2枚
仕様CE対応:(-) オプションなし
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
仕様CE対応:(-) オプションなし
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
こんなお得な商品も!
標識 消火器具
モノタロウ
¥289
税込¥318
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)240×80
質量(g)28
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
定格32A/400V
適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
種類差込形電線コネクタ
紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。
5オンス/7オンスの2サイズ対応です。
補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。
適合サイズ5・7oz用
色ホワイト
セット内容本体、背板(マグネット付)
仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
用途部材と母材の締結。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。
付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿
質量(kg)15
色ホワイト
容量(L)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)44.5
定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)
定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111/111
取扱説明書(4.51MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
材質(ねじ部)スチール
材質ABS樹脂
寸法(mm)234×134×84
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。
厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
1箱(10本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
タイプ板バネなし
商品タイプスタンダード
材質RN 912
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ