141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アルファタックルアジメバ FT 300S
アジとメバル、ともに楽しめる欲張りな3メートル長尺ロッド 泉南地区のメバル釣りをメインに、大阪湾サビキアジもカバー。 3メートル近いメバル仕掛けを無理なく扱えるロッドレングスは、大阪湾のサビキアジでも使いやすい。 連掛けを狙う6:4乗せ調子、チューブラーモデル。
全長(m)3 寸法L1(mm)665 寸法L2(mm)410 自重(g)154 元径(mm)12.9 継数(本)3 仕舞(cm)104 錘負荷(号)20-60 先径(mm)1.5
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ポケットナイフの生産技術を生かしたソムリエナイフは精巧なつくり 天然木ココボロウッドをきっちりインレイ ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群
全長(mm)120 質量(g)105~110 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ポケットナイフの生産技術を生かしたソムリエナイフは精巧なつくり グリーンの合板材をきっちりインレイ ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群
全長(mm)120 質量(g)105~110 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ポケットナイフの生産技術を生かしたソムリエナイフは精巧なつくり 赤ワインのような褐色の合板材をきっちりインレイ ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群
全長(mm)120 質量(g)105~110 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。 仕様食品衛生法適合品 材質レーヨン不織布 厚さ(mm)約0.66 質量(kg)1 シートサイズ(mm)350×610
1箱(60枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
特価
899 税込989
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×40 品名・タイプパウンドケーキ型 TKG品番9-1099-0301 TKG品番(2017)6-0977-0301
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番818-7073 セット内容FT10001、FT11001、FT12001
1セット
5,798 税込6,378
5日以内出荷






ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに 仕様常温使用 材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 タイプソフト・ジェルタイプ 液性水溶性
1個(300g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールラックの棚板の滑り止めや吸収マットとして使用できます。棚板間口サイズでカットしてお使い下さい。油や水を吸収するので汚れ対策ができます。棚板のキズ防止・保護にお使い下さい。
厚さ(mm)3 長さ(m)10
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山本電機製作所マノスターゲージ
RoHS
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 測定方式差圧式 目盛表示角:約270°広角表示 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 質量(g)約270 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。 幅(mm)Φ101 奥行(mm)69
1台
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

細かい繊維の不織布研磨剤でスポンジを包んだタイプです。 スポンジを包むことにより持ちやすさ、研磨力の維持を実現しました。 ソフトな風合いで曲面によくなじみます。
用途車両塗装前の足付け研磨に。 車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。 ネームプレートヘアライン研磨に。 材質炭化ケイ素 長さ(mm)115 幅(mm)150 砥粒炭化ケイ素
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途間仕切り 厚さ(mm)3.0 トラスコ品番100-7853 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)15 透明 長さ(m)12
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
309 税込340
4日以内出荷

エフピコチューパ青果・農産容器
青果用パック。トマトなどに。
材質A-PET 寸法(mm)181×130×30
1ケース(100枚×9袋)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

用途間仕切り 厚さ(mm)3.0 トラスコ品番100-7928 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)40 透明 長さ(m)30
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1個
449 税込494
4日以内出荷

用途間仕切り 厚さ(mm)3.0 トラスコ品番100-7951 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)200 質量(kg)24 透明 長さ(m)30
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカースズキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1134種類の商品があります)

フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカーフォード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (702種類の商品があります)

富士インパルスFT/RA/V300/301 ゴムアシ
卓上に置いたときに安定させる部品
質量(g)30 外径×高さH(Φmm×mm)20×13 対応RA-250/FT-230/V-301-10W/V-301R-35-10W/V-300/V-301G/V-301/V-301G-10WK/V-301-10WK/V-301G-10W アズワン品番62-9110-11 構成部品ゴム部品
1個
529 税込582
5日以内出荷

1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)



岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットPJ5F T30 890×650 J9T
紙類積載専用の軽量パレットです。800kgまで対応可能です。印刷用紙などの保管、搬送用。印刷工場内での防虫対策、木屑混入対策用。
材質ポリプロピレン+タルク(PP) 長さ(mm)890 幅(mm)650 厚さ(mm)30 アズワン品番64-5044-47 メーカー商品コード859-7234
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットPJ5F T30 950×650 J9T
紙類積載専用の軽量パレットです。800kgまで対応可能です。印刷用紙などの保管、搬送用。印刷工場内での防虫対策、木屑混入対策用。
材質ポリプロピレン+タルク(PP) 長さ(mm)950 幅(mm)650 厚さ(mm)30 アズワン品番64-5044-48 メーカー商品コード859-7235
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットPJ5F T30 650×490 J6T
紙類積載専用の軽量パレットです。800kgまで対応可能です。印刷用紙などの保管、搬送用。印刷工場内での防虫対策、木屑混入対策用。
材質ポリプロピレン+タルク(PP) 長さ(mm)650 幅(mm)490 厚さ(mm)30 アズワン品番64-5044-46 メーカー商品コード859-7233
1個
33,980 税込37,378
40日以内出荷

着衣からの塵を防止するロングタイプ。
適合パウダーフリー 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.21±0.04(指先)、0.19±0.04(掌部) 入数(枚)100 全長(cm)30
1箱(100枚)
5,320 税込5,852
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着衣からの塵を防止するロングタイプ。
サイズS 適合パウダーフリー 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.21±0.04(指先)、0.19±0.04(掌部) 入数(枚)100 全長(cm)30
1箱(100枚)
5,320 税込5,852
3日以内出荷

山本電機製作所マノスターゲージ
RoHS
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約270 口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能 目盛表示角:約270°広角表示 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
24,580 税込27,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)