トラスコ品番849-8059
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
10/100BASE-TXポートを16ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数16
接続方式10/100BASE-TX
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付
ファンなし
マグネットあり
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
クールなオールステンレス仕様
切れ味抜群のギザ刃ブレード
全長(mm)118
質量(g)90
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)440ステンレス(ギザ刃)
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
10/100BASE-TXポートを8ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数8
接続方式10/100BASE-TX
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
ファンなし
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
10/100BASE-TXポートを24ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数24
接続方式10/100BASE-TX
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付
ファンなし
マグネットあり
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌効果が長持ちするように処理した多機能ふきんです。
ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。
拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。
仕様食品衛生法適合品
材質レーヨン不織布
質量(1箱あたり)(g)1220
寸法(mm)350×610
トラスコ品番849-6875
吊車単車
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
透明フィルムで位置決めが簡易
用途基材の切文字等台紙より転写する際に
色透明
長さ(m)10
厚さ(μm)65
伸び(%)100以上
粘着力(g/25mm)200
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フィラーテープ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質ゲージ鋼(SK)焼入品
硬さ(Hv)400以上
食器洗い乾燥機専用洗剤
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7898
色レッド
寸法L(mm)20.8
寸法L1(mm)12
寸法D(mm)7.6
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)4.9
アズワン品番65-2005-46
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)10
適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
1セット
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]
接続JIS管用テーパねじ
取扱液清水0~80℃
材質(弁体)FC200/ゴム
材質(弁座)CAC406
材質(弁箱)FC200
材質(ストレーナ)SUS304
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7897
色レッド
寸法L(mm)12.3
寸法L1(mm)6
寸法D(mm)3
寸法D1(mm)1.4
寸法D2(mm)1.7
アズワン品番65-2005-50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥459
税込¥505
当日出荷
用途複雑なカーブのある工場のラインに。
材質スチール(SS400)
全長(mm)2430
取付穴9×20長穴
取付ピッチ(mm)607.5
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,320
税込¥4,752
欠品中
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7880
色レッド
寸法L(mm)14.3
寸法L1(mm)8
寸法D(mm)3
寸法D1(mm)1.4
寸法D2(mm)1.7
アズワン品番65-2005-52
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1
適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに
仕様常温使用
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
タイプソフト・ジェルタイプ
液性水溶性
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。
名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7899
色レッド
寸法L(mm)26.8
寸法L1(mm)18
寸法D(mm)7.6
寸法D1(mm)4.5
寸法D2(mm)4.9
アズワン品番65-2005-47
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)10
適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)638
種類標準
奥行(mm)110
取付け方法壁付け
付加機能可動(フリクション)
アズワン品番64-8568-71
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。
用途半導体・医療関連
材質天然ゴムラテックス
適合パウダーフリー/左右兼用
厚さ(mm)0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部)
入数(枚)100
全長(cm)24
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える
用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面
質量(kg)2
取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8
角度調節上+5度、下-10度
シフティング機構三脚
シフティング機構により直径約30mmの範囲でレーザー墨出し器の地墨ポイント位置を移動することが可能。
最小・最大高さ(mm)約605・約970
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番394-0446
外形寸法(mm)縦720×横170×奥160
本体質量(g)4300
クランプシフティング機構
昇降幅(mm)約220
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free
材質ポリプロピレン
色クリア
オートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)
適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ