カテゴリ

  • 機構部品(264)
  • バイク純正部品(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 清掃用品(8)
  • 農業機械(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fuel one」の検索結果

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)燃料系洗浄剤 F-ZEROPITWORK(日産)(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ PEAカーボンクリーナーYAMAHA(ヤマハ)(178件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)ほか
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
eクリーンプラス ECP WAKO'S(ワコーズ)eクリーンプラス ECPWAKO'S(ワコーズ)(134件のレビュー)
2,400税込2,640
1本(100mL)
当日出荷
遅効性エンジン内部洗浄剤 エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。
使用方法オイル交換時に規定量を添加する容量(mL)100使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
キャブレタークリーナー CC-A WAKO'S(ワコーズ)キャブレタークリーナー CC-AWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
2,280税込2,508
1本(420mL)
当日出荷
強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに迅速に内部のスラッジを取り除きます。エアクリーナー を外し、エンジンを始動して回転数を上下させながらキャブレターに直接スプレーして使用できます。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を発揮します。
用途速効型キャブレター洗浄スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド プレミアム古河薬品工業(155件のレビュー)
679税込747
1本(300mL)
当日出荷
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤 WAKO'S(ワコーズ)F-2 フューエルツー 燃料系・排出系機能維持メンテナンス剤WAKO'S(ワコーズ)(19件のレビュー)
2,160税込2,376
1缶(200mL)
当日出荷
清浄成分による燃料ライン系のキープクリーン。 スラッジやカーボンなど燃料油由来の汚れが吸気バルブや吸気ポート、燃焼室に付着・堆積することを抑制 燃焼改善により排出ガス中のPM(黒煙:粒子状物質)を大幅に低減し、EGR・DPF の詰りを抑制。 無機系(金属)添加剤を使用せず、有機系成分のみで燃焼状態を改善しPMの発生量を低減。 EGRやEGRクーラー、インテークマニホールド、DPFなどPMの堆積による閉塞リスクや不具合を低減します。 潤滑系で摩耗促進の要因となるsoot(黒煙中の不溶分:スス)のオイル混入量を低減します。 燃焼時にクランクケースに吹き抜けてくる排出ガスやEGRにより燃焼室に戻される排出ガスに含まれるsootのオイル混入量を抑制。 ※SP規格で取り上げられたタイミングチェーン摩耗の原因の一つにsootが挙げられています。 sootには摩耗促進作用があるとされ、タイミングチェーン摩耗に限らず潤滑系で悪影響を及ぼします。 燃料油潤滑性を向上し機械の保護とフリクションを低減。 燃料ポンプやインジェクター(噴射ポンプ)、サプライポンプなど摩耗によるトラブル予防 F-1と併用可能。 有効成分を厳選・濃縮し容量200mLで高い有効性を実現しました。 これにより、F101 F-1(200mL)と併用した場合の添加率が40Lタンクで1%、20Lタンクで2%と低く抑えることが可能となり、混合使用においてもそれぞれの有効成分量を十分量添加できることから併用が可能といたしました。
用途燃料・排気系の機能維持と燃料潤滑向上剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
フューエルチューナー SUPER ZOIL(スーパーゾイル)フューエルチューナーSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(41件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(80mL)
当日出荷
通常の添加剤では落ちないバルブやインジェクター、シリンダー下部及び燃焼室に付着したカーボン、スラッジ等を溶解、洗浄し燃焼させクリーンにします。 クリーンになったエンジンに再度カーボン等が付着することを防ぎます。 燃料に含まれる難燃性物質及び他の添加剤を効率よく燃焼させることで、パワーアップ・燃費向上に繋がります。
仕様燃料改質剤
エンジンコンディショナー EC WAKO'S(ワコーズ)エンジンコンディショナー ECWAKO'S(ワコーズ)(36件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(380mL)
当日出荷
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状水溶性
フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド古河薬品工業(120件のレビュー)
399税込439
1本(300mL)
当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
2サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)2サイクル スーパーゾイルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(163件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100mL)ほか
当日出荷
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。 混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。 スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。 2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。 レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ピンパッド 3FV-25924-00 YAMAHA(ヤマハ)ピンパッド 3FV-25924-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合純正品番3SP-25924-51主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
RUBBER,FUEL CONNE ホンダRUBBER,FUEL CONNEホンダ
529税込582
1個
5日以内出荷
COVER,FUEL CONNEC ホンダCOVER,FUEL CONNECホンダ
279税込307
1個
5日以内出荷
(31260)CONNECTOR,FUEL 三菱ふそう(31260)CONNECTOR,FUEL三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(ME066)CONNECTOR,FUEL 三菱ふそう(ME066)CONNECTOR,FUEL三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(KA650)FUEL CONDITIONE ニッサン(KA650)FUEL CONDITIONEニッサン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
PP反射ロープ(16打タイプ) ユタカメイクPP反射ロープ(16打タイプ)ユタカメイク
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
ライトの明かりでロープが光ります。
用途夜間の安全表示やアウトドアに。引張強度(kN)3.48
エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)エンジンパワーシールド EPSWAKO'S(ワコーズ)(170件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(280mL)
欠品中
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
ガラスコート フラッシュリーβ バリューパック モノタロウガラスコート フラッシュリーβ バリューパックモノタロウ(259件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(300mL×2本)
当日出荷
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車6~8台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(ML277)STONE GUARD BRKT FUEL 三菱ふそう(ML277)STONE GUARD BRKT FUEL三菱ふそう
639税込703
1個
5日以内出荷
CONECTOR,FUEL ホンダCONECTOR,FUELホンダ
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CONNECTOR FUEL ホンダCONNECTOR FUELホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CONNECTOR,FUEL ホンダCONNECTOR,FUELホンダ
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CONNECTOR, FUEL ホンダCONNECTOR, FUELホンダ
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CONNECT COMP.FUEL ホンダCONNECT COMP.FUELホンダ
3,898税込4,288
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,FUEL CONNECT ホンダMARK,FUEL CONNECTホンダ
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
KIT FUEL CONNECTO ホンダKIT FUEL CONNECTOホンダ
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ラスペネ RP-L WAKO'S(ワコーズ)ラスペネ RP-LWAKO'S(ワコーズ)(127件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(420mL)
当日出荷
無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
FUEL CONNECTOR 79007089100 KTMFUEL CONNECTOR 79007089100KTM
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷
BP バービスムーブ 5W-30 SN BPBP バービスムーブ 5W-30 SNBP(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4L)ほか
欠品中
エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランスさせた高性能省燃費オイルです。
SAE5W-30APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
Fuel connection cmpl. 55707090044 KTMFuel connection cmpl. 55707090044KTM
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
FUEL CONNECTION 79007913044 KTMFUEL CONNECTION 79007913044KTM
8,598税込9,458
1個
31日以内出荷
Fuel connection 79007089200 KTMFuel connection 79007089200KTM
2,398税込2,638
1個
31日以内出荷
Fuel connection compl. 63541113044 KTMFuel connection compl. 63541113044KTM
9,898税込10,888
1個
31日以内出荷
CONNECTOR FUEL RAIL 90141023004 KTMCONNECTOR FUEL RAIL 90141023004KTM
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
FUEL CONNECTOR CPL. 77707988017 KTMFUEL CONNECTOR CPL. 77707988017KTM
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
Fuel connection cmpl. 79107090044 KTMFuel connection cmpl. 79107090044KTM
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
Fuel connection cmpl. 79107190044 KTMFuel connection cmpl. 79107190044KTM
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
CONNECTOR FUEL PUMP 77707010000 KTMCONNECTOR FUEL PUMP 77707010000KTM
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷