153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がギザが付き掴み易いステンレス製のトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
幅(mm)23 厚さ(mm)1.2
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)750 幅(mm)23 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)750×23×40 質量(g)260
1本
699 税込769
当日出荷

1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い先端が缶を掴み易い形状 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)635 幅(mm)74 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)630×42×74 グリーン 質量(g)300
1個
649 税込714
当日出荷

ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
幅(mm)24 厚さ(mm)0.9 材質スチール
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の火ばさみです。 ゴミ拾いや炭を掴んだりするのに便利です。 先端部ギザギザ加工で確実に掴めます。
用途ゴミ拾いや炭掴みなど 幅(mm)約22 材質ステンレス 厚さ(mm)約1
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)600 幅(mm)23 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×23×40 質量(g)200
1本
469 税込516
当日出荷

ゴミ拾い用です。錆びにくいステンレス製。
用途ゴミ拾い 材質ステンレス 厚さ(mm)1
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CC-18 75CM ステンレスゴミひろい G付 千吉 動画あり
ロングサイズで立ったまま、しかも刃先樹脂カバーの効果で軽い力で楽々ゴミひろいできます。錆びに強いステンレス製本体です。手に優しい樹脂付きグリップです。
用途ゴミひろい用 全長(mm)750 幅(mm)42 材質ステンレス 厚さ(mm)1 質量(g)350
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴミ拾い・炭つかみ用です。錆びにくいステンレス製。
用途火ばさみ 全長(mm)450 幅(mm)25 材質ステンレス 厚さ(mm)1 質量(g)160
1本
369 税込406
当日出荷

野菜やパンなどの素材に最適です。
シルバー 材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約86 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(500枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールトング先端ギザ 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
材質スチール 厚さ(mm)1
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン 全長(mm)250 耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端) RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0470-0501 TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
549 税込604
当日出荷

コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約92 坪量(g/m2)約66 紙厚(μm)89 RoHS指令対応証明書(0.2MB) FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(250枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ 定期注文
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト 白色度(%)約93 坪量(g/m2)約68 紙厚(μm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(500枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。 使用温度範囲(℃)180 耐電圧7500V 伸び(%)60 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 引張強度(N/10mm)63 硬化条件(熱硬化)205℃/3時間 巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力) UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱 MIL規格MIL-P-46112
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。 付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ 材質ABS・スチール 寸法(mm)30×120×110 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.3 電圧(V)100 消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源コード(m)2 絶縁種別回二重絶縁 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間20分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。
用途建具用 材質アルミニウム合金 形状隠し丁番型 仕上サテンニッケルめっき 付加機能三次元調整機能 本体長さ(mm)200 開き角度(度)180° 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式アナログ ひょう量単位kg、N
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノートン社製ノルマウントV2830を採用し-30℃~200℃の耐熱性 寒冷地での使用、激しいブレーキングやコーナーリングでの温度上昇にも安心。 強靭なテープで安心と安全を装着
材質 テープ種類ブチルゴム黒
1箱(5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアテックスグリス
押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
1個(10g)
389 税込428
当日出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7133 アズワン品番65-8006-37
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7051 アズワン品番65-8006-40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7141 アズワン品番65-7999-10
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7056 アズワン品番65-8008-57
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は10バールです。回線接続:G11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:16バール●コード番号:203-7136 アズワン品番65-8015-75
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷