軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)20
シリーズPSL-G-C
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)26
許容トルク(N・m)428
寸法D(mm)50
寸法l(mm)17
軸側面圧(N/mm2)214
許容スラスト力(N)34300
M1用2-M8
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト5色用本体軸
替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。
自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
用途事務作業、スケジュール、チェック作業
全長(mm)150
種類本体ボディ5色用
最大径(Φmm)14.6
色数5色用ボディ
繰り返し・詰め替え対応
部品・TG25のカッター部のみ
トラスコ品番402-7199
材質【刃部】超硬チップ
刃厚(mm)2.1
有効長(ふところ深さ)(mm)12.4
刃径(mm)25
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。
・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当
センタリング機能あり
リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
付属品ガード取付バンド、取扱説明書
ハネ径(cm)20
塗装色黒
塗装ポリエチレンコーティング
CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイE・MEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
リニアウェイE・LWEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
付属品ガード取付バンド、取扱説明書
寸法A(mm)125
塗装色黒
塗装ポリエチレンコーティング
CルーブリニアウェイE・METは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
より快適に使えて、より自由に選べる5色用ボディ
方式スライドレバー式
繰り返し・詰め替え対応
天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。
材質天然木
質量(kg)テーブル:約7.7、チェアー:約4
直径(Φcm)パラソル穴:約4(天板)、約5.5(補強脚)
寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ72、チェアー:約幅39×奥行49.5×高さ85
座面高(cm)約42
天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。
材質天然木
直径(Φcm)パラソル穴:約4(天板)、約5.5(補強脚)
IKO Nippon Thompson 25X23X98 mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ
仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:16700N●静定格荷重:25200N●コード番号:199-9796
アズワン品番65-7913-93
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途突切り、溝入れ加工用。コロマントキャプト仕様
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ