1本(0.1kg)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
長さ(m)30
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
9日以内出荷
質量(g)485.3
サイズ(cm)1.3×1.8×3024.9
ケーブル長(m)30
コネクタ形状QSFP28
ケーブルタイプAOC
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用
成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
種別低温潤滑用
使用温度範囲(℃)-60~+180
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
適合用途低温潤滑用
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-12G
タイプダブルエレメント・フローティングシャフト
形式SFS-G
寸法L(mm)137.6
寸法D(mm)126
寸法N1(mm)78
軸穴径d1(Φmm)30
寸法LF1(mm)40
寸法LF2(mm)40
軸穴径d2(Φmm)35
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥115,878
税込¥127,466
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-12G
タイプダブルエレメント・フローティングシャフト
形式SFS-G
寸法L(mm)137.6
寸法D(mm)126
寸法N1(mm)78
軸穴径d1(Φmm)30
寸法LF1(mm)40
寸法LF2(mm)40
軸穴径d2(Φmm)30
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥115,878
税込¥127,466
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10G
タイプダブルエレメント・フローティングシャフト
形式SFS-G
寸法L(mm)119.6
寸法D(mm)104
寸法N1(mm)68
軸穴径d1(Φmm)30
寸法LF1(mm)35
寸法LF2(mm)35
軸穴径d2(Φmm)35
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥85,579
税込¥94,137
15日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10G
タイプダブルエレメント・フローティングシャフト
形式SFS-G
寸法L(mm)119.6
寸法D(mm)104
寸法N1(mm)68
軸穴径d1(Φmm)30
寸法LF1(mm)35
寸法LF2(mm)35
軸穴径d2(Φmm)30
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥85,579
税込¥94,137
15日以内出荷
内側がガーゼ仕様の使い捨てマスクです。
ガーゼのやさしい肌触りと高い保湿性、保温性が特徴です。
やわらかい耳ひもを採用することで、長時間つけていても快適な付け心地です。
ウイルス飛沫・花粉などを99%カットするフィルターを採用しています。
一枚ずつ包装されているので、汚れる心配がなく、持ち歩きにも便利です。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、綿、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)炭素工具鋼
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。
材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ
直径(mm)25
表面磁束密度(T)0.3
マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。
長さ(mm)センサ:約340
質量(g)約1800
測定温度(℃)-10~55
通信方法USBベリフェラル
電池単二型乾電池 4本
最大外径(mm)センサ:約Φ96
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。
シート幅(cm)101
長さ(m)20
質量(kg)6
材質塩化ビニル系樹脂
粘着剤アクリル系 強粘着
耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
自然に優しい天然素材のジュート麻製のひもです。強度の強いトサジュート100%使用
用途荷造り・結束梱包に。草花や果菜類の誘引に。
仕様交換用加湿フィルター
対応製品KC-30T5-B、KC-30T5-W、KC-30T6-B、KC-30T6-W、KC-30T7-B、KC-30T7-W、KC-M50B-W、KC-M511-B、KC-M511-W
交換目安約5年
アズワン品番64-9091-36
1個
¥2,198
税込¥2,418
13日以内出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HB-41
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
メーカー信越化学工業 株式会社
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
ニコン双眼鏡「 MONARCH HG 30mm」用ケースです。
対応製品MONARCH HG 8×30、MONARCH HG 10×30
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM8
B10
H37.5
質量(g)21
D30
C11.5
S19
h11.2
耐荷重(N)1078
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
トラスコ品番806-7663
1本
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
仕様アクティブ オプティカル ケーブル。HPE X2A0 100G QSFP28 30m AOC Cable。
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
トラスコ品番806-7670
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
用途カンタン!コレだけで釣れる!
規格M/30(g)
使用鈎11号(伊勢尼)
幹糸6号(22lb)
ハリス5号(20lb)
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
材質(頭)TPE
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-71
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15
耐熱温度(℃)150℃(30分)
種別車両用
材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
保持枚数約5枚
寸法(mm)Φ30×10
直径(Φmm)30
材質(本体)PP
磁束密度表面/850gs
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ