磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など
仕様磁力面滑り止めコーティング
材質異方性マグネット、粘着材
特性超強力
防音、防振に効果があります。
形状角形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比)
本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。
磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。
ハサミやカッターでカットすることが可能です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
特性超強力
表面磁束密度(mT)70
吸着力(N/cm2)12.36
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)640
最大出力(W)850
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。
様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、
あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35
全長(mm)44.5
刃長15
全長50
材質超硬超微粒子
刃数4
食付長さ0.5
公差+0.005 0
刃形ストレート
柄径(Φmm)1.5
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
こんなお得な商品も!
マグネットシート ボードタイプ つや有り
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。
ハサミでカット出来ます。
等方性マグネット。
寸法(mm)100×300
厚さ(mm)0.8
材質PVC、ゴム磁石
商品タイプボード
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形ストレート
全長L(mm)90
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ポリエステル主配合なので縮みにくくシワになりにくい。綿混紡なので吸汗性がありムレにくい
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般
サイズF
混率(%)ポリエステル・綿
適合サイズ(cm)25~27
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃径公差(mm)0~+0.005
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形ストレート
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。別売:JET/VPS/STORM/CARBON
内容左右セット
材質H.S.S.
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
材質H.S.S.
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMと粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。
シール材やパッキン材として。
バックアップ材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
輪状タイプのゴムバンドです。荷物の固定・結束、さまざまな用途で使用できます。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
入数12本
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17
歯幅E(mm)30
ボス長F(mm)20
全長G(mm)50
追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせて利用できます。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0122
機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ75 立形(A枠)
材質(接続部)C3771
精度±2%F.S.
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。
被削材MP
材種1145
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途旋削加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。
被削材MP
勝手なし
コーティングTIALN+TIALN
刃幅公差(mm)0~0.1
材種1145
クランプ剛性大です。
用途旋削加工用。鋼・鋳鉄加工用。
被削材PK
材種4325
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
熱処理歯面高周波焼入
歯面硬度55~60HRC
表面処理歯部・追加工部以外黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面硬度50~60HRC
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。クランプ剛性大です。
用途溝入れ加工用。仕上げ加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。
被削材H
材種7015
1箱(5個)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
精密級のCBNチップです。端面・軸方向旋削加工用です。
用途高硬度材加工用。高送り加工用。仕上げ加工用。
被削材H
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ