6,578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たいタルの移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス304 寸法(mm)Φ475(内寸)×173(133)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUVに、飛躍の氷上性能を。 さらに「氷に効く」SUV用スタッドレスタイヤ誕生です。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
6日以内出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6878 質量(kg)1.7 材質(本体)合成ゴム
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング G75
規格74.4X3.1(G75) 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoMKF-340H ギヤケース部品_No.13、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.26、BSA-420JDSG G-4 フロントデフ部品_No.8、MP8000E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.6、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.8、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.43、KP-800 本体,付属品部品 Oリング G75_No.19、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.44、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.8、BSA-420S ミッションデフ2部品_No.43、MP4100E-K 本体,付属品部品 Oリング G75_No.9、BSA-420JESG G-4 フロントデフ部品_No.8、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.29、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.47など
1個
319 税込351
7日以内出荷


型式旧型式:OR1BG75N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00210-B JIS呼び旧JIS:G75 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)74.4 内径許容差(mm)±0.65 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
139 税込153
翌々日出荷

型式旧型式:OR1AG75N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00210-A JIS呼び旧JIS:G75 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)74.4 内径許容差(mm)±0.65 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
翌日出荷


多数の現場の声から生まれた大型のポリ袋です。 リフォーム・塗装業者様の施工時の養生カバーやオフィス・事務所の模様替えや引っ越し時の大型家具等のホコリよけカバーとして大活躍します。 シリーズ6サイズ(幅1100~1500mm、長さ2100~2500mm)
用途塗装やリフォーム工事時の網戸や建具、脚立等の保護養生カバー、引っ越し時のマットレスやキャスター付きハンガーのホコリよけカバー等に 材質低密度ポリエチレン(LDPE) タイプマチなし 入数(枚)10 耐冷温度(℃)-30
1袋(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4014 材質ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)57 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
899 税込989
当日出荷

タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質アルミダイカスト 付属品ステンレスM3×12mm 長さ(mm)25 幅(mm)85 取手回転取手
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)フィラゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

日本金型産業中空メタルOリング
射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
材質本体:ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-270~500
1袋(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 種類汎用圧力計 材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 材質(株)黄銅(真鍮) ねじサイズG3/8
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)薄型スパナ 12x14
ピンコネクタS(GFJ-D06)用の工具です。
適合グリーンフレームS 質量(g)28 シリーズGF
1個
175 税込193
当日出荷

タイプシングル/被覆外形の大きい電線用 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付) 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。
グレー 極数1 使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お菓子や料理に添えると高級感を出すことが出来、おしゃれな演出が出来ます、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、チュイール、ラングドシャ、チョコレート、ムースなどにご使用いただけます
1枚
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

町野式(差込式)用女キャップです。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。鉄製鎖チェーンは別売りです
材質黄銅製 タイプ 金具町野式 呼び径(A)75
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に 端子形状棒形 材質(端子)銅スリーブ
1パック(500個)
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クイックコネクトプッシュインケーブルグランド
RoHS
ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。
極数1 使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃ 保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)


ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別電源線・エンドキャップ付 幅(mm)□25 取付屋内外兼用 材質(本体)樹脂 タイプドットレス・トップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 構造防雨型 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-40~55 ランプの種類LED 光源色RGBカラー 光源寿命50000時間 調光率(%)連続調光100-1・RGB調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様 寸法L(mm)28 シリーズPSL-G 寸法d(mm)75 寸法L1(mm)38 許容トルク(N・m)5160 寸法D(mm)115 寸法l(mm)24 軸側面圧(N/mm2)203 許容スラスト力(N)138000 M1用3-M12
1個
25,360 税込27,896
翌々日出荷