1組2枚入り
材質ハイインパクトポリスチレン
仕様仕切板
縦(mm)274
横(mm)204
1組(2枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適。サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
種類段付
先端サイズ+2
差込角対辺(mm)6.35
関連資料(6.45MB)
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
ワイドアイ配線器具
厚さ(mm)4.5
お好みの色が見つかる!カラーバリエーション・サイズが豊富の玉つきファスナー♪金属なので壊れにくい!
金具ゴールド
破損の低減 タンブラーの破損を防ぎ、尚且グラスを取り出しやすく考えられたガードに改良しました。
材質ポリプロピレン
細かな角度調節が可能な無段階調節(持ち運びに便利な取手付)
仕様全天候型トラック用ピン付、ラバークッション付、取手付
方式平行連結式、角度無段階調節式
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
お弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
付属品(角皿)
全国どこでも使えるヘルツフリー
色ブラック
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200
扉開閉方式横開き
高周波出力(W)500/650
庫内容量(L)16
出力(W)【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850)
タイマー30分(600/500/400W)、99分(200W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180
本体質量(kg)13
電源コード(m)1.4
区分B
省エネ基準達成率(%)100
年間消費電力量(kWh/年)73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2
仕様ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
用途防毒マスク
仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用
適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)
材質アイピース:ガラス製
質量(g)690以下
タイプ全面タイプ
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.9
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RS50
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
用途定量的フィットテスト用
適合マスク1561シリーズ・1761シリーズ・1551G・1621G
入数(個)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。
質量(g)1621
範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50
切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
圧着コンタクト
仕様●オス/メス:オス●結線方法:圧着●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:銀●定格電圧:25 V ac●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-2394
アズワン品番65-7770-01
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
prEN1621-3(フルチェストタイプ)Level2をクリアした製品では世界最軽量、ポリプロピレンを使用したハニカム構造の採用で、17mmという薄さとわずか230gという軽さを実現。プロテクター装着による胸元のかさばりは最小限に抑え、安全性の高いプロテクターを装着できる様になりました。 RSタイチジャケットのCPS(チェストプロテクターシステム)か、他社製のジャケットでもでも、プロテクター装着用のボタンシステムがあれば簡単に装着することができますが、そうでない場合はTRV064(ベルトタイプ)を購入することで身体に装着することもできます。
色BLACK/YELLOW
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)220×250×17(8.5×2層)
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、SPEED TRIPLE (2011-2015)
1個
¥52,980
税込¥58,278
31日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
31日以内出荷
関連キーワード