アクリルカバー。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
消費電力(W)24.8
取付ワンタッチ取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間
質量(kg)2.3
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1126×140×189
光源色昼光色
光束(Lm)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
アクリルカバー。木製枠(オーク色)
電圧(V)AC100
消費電力(W)17.7
色温度(K)6500
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)129.9
高さ(mm)110
質量(kg)1
直径(Φmm)404
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)2300
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.3
色温度(K)6500
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)103.1
高さ(mm)68
質量(kg)0.3
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)650
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
高さ(mm)68
質量(kg)0.3
直径(Φmm)140
取付方式ワンタッチ取付
光源色電球色
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
アクリルカバー
電圧(V)AC100
消費電力(W)17.7
色温度(K)6500
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)129.9
高さ(mm)110
質量(kg)0.9
直径(Φmm)360
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)2300
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。
忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。
1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
温泉成分(硫酸ナトリウム)を高配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。イオンのベールが身体全体を包み込み、湯上がり後もポカポカ感と温まりが続きます。
ギュッと濃縮した香りが瞬く間に広がる入浴剤です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ
ハンディタイプ
据置型
吹きかけ式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単管理
測定者等の登録が可能
データ記録型
センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル
材質本体ケース:ABS樹脂
質量(g)200(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)
外形寸法(mm)160×55×20
電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)
表示方式LCDデジタル表示
機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能
形態据置型及びハンディ型
電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
関連資料関連資料(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
温泉成分「炭酸水素ナトリウム」を高配合しているので、温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。また、清浄作用もあるので湯上がり後のお肌をさっぱり爽快にします。
保湿成分「ペパーミントエキス」配合
お肌にやさしい保湿成分「天然カミツレエキス」配合
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使える入浴剤です。
水に強いバリア容器(浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施)
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分炭酸水素Na
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
美容液成分(保湿成分)スクワランオイル配合の、お肌をやさしく包み込む入浴剤。
有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、疲労回復・冷え症・荒れ性に効果的です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合。(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。
【医薬部外品】
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。角型タイプ
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
形状かぶり型防災面
材質(レンズ)アクリル
質量(g)200
材質(フレーム)金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
適合頭囲(cm)58~80
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
すばやく吸収されるホエイプロテインとゆっくり長く吸収されるカイゼンプロテインを配合。
アスリートに不足しがちなカルシウム・鉄・プロテインの働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加。
運動で消費され、カラダのメンテナンスに役立つグルタミンを添加。
用途すべての競技アスリートに。
仕様【摂取タイミング(目安)】トレーニング後、就寝前
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
5大栄養素がバランスよく取れる
1缶200kcalでカロリー計算が簡単
ビタミンは1日に必要な量の約半分!※1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。
タンパク質10g
サラッと飲みやすく液体だから身体に優しい
爽やかなフレーバー
保存方法常温
賞味期限12ヶ月
カロリー(kcal)200(200mL当たり)
再生紙使用マーク適合
適度な伸度と安定した品質で縫い目を補強します。
番手N6
材質ナイロン100%
長さ(m)300
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
カラフルでかわいい冷蔵庫のドアポケットにかけられるチューブクリップ。指先にフィットするくぼんだツマミ。わさびやからしなどのチューブだけではなく、布巾やキッチン小物もかけられます。フックは幅4mmまでかけられます。
材質本体/ABS樹脂 バネ/鉄
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2.6×4.5
耐荷重(g)200
再生紙使用マーク適合
1セット(4個)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。
材質ポリエステル100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。
材質ポリエステル100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。
EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。
さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。
また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。
EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。
どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。
EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード