カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(389)
- 農業機械(299)
- 配管・水廻り設備部材(149)
- 物流用品(88)
- パソコン/周辺機器(69)
- 制御機器(60)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- 自動車補修部品(49)
- 測定用品(47)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 作業工具(27)
- 学童・教育用品(26)
- バイク部品(25)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 整備工具・収納(22)
- 農業・園芸資材(21)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 日用品(18)
- 事務用品(16)
- メカニカル部品(15)
- 食品・飲料(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 家電(11)
- 厨房用品(9)
- 電気材料(9)
- 防犯用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 切削工具(8)
- 電動工具(8)
- 梱包用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- カー用品(6)
- 縫製用品(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 介護用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- バッテリー・電装(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- CKD(205)
- Festo(151)
- KITO(キトー)(87)
- エスコ(43)
- RS PRO(31)
- フジトク(29)
- SMC(28)
- カクダイ(21)
- RotopaX(ロトパックス)(21)
- GAONA(ガオナ)(20)
- omron(オムロン)(17)
- D'Addario(16)
- マースジャパンリミテッド(16)
- オンダ製作所(14)
- ビクトリノックス(12)
- 清水製作所[継手](12)
- Xiaomi(11)
- ATEN(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g3/4 g1/2」の検索結果

G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥669税込¥7361個当日出荷フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅呼び径20×13外ネジG3/4・G1/2
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個当日出荷◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20
GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します。蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口材質プラスチック質量(g)14本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4
耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナット
KVK(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色
GAONA(ガオナ)¥829税込¥9121個9日以内出荷◆マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。_x000D_。◆使わない分岐はプラグでふさげます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2、アダプターを外すとG3/4_x000D_。◆マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。_x000D_。◆呼13、呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利な潅水ホース用の分岐接手です。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
ケイチガイオスエルボ(G1/2XR3/4)
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷備考G1/2XR3/4部品名称ケイチガイオスエルボ(G1/2XR3/4)図解NoBSA-420JSG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.20、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-2 MS620S部品_No.20、BSA-420JDES 動力噴霧機2 MS620S部品_No.20、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.20、BSA-420JAW 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.20、BSA-420JAS 動力噴霧機2 (MS620S)部品_No.20、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.20、BSA-420JDASH 動力噴霧機-2 (MS620S)部品_No.20、BSA-420JW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.20、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.20、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.20、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.20、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.20など
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用
Festo¥5,998税込¥6,5981袋(10個)7日以内出荷材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式ねじ込み最大圧力(bar)50動作温度(℃)-20~+150コネクタC-コネクタD-
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個9日以内出荷◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
上質方眼紙 1mm目ブルー刷り
コクヨ(15件のレビュー)¥259~税込¥285~1冊当日出荷方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)罫1mm方眼・ブルー刷り![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
コネクタ コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:G 1/2 メス チューブねじ込み 1袋 5個入
NORGREN¥8,798税込¥9,6781袋(5個)7日以内出荷。IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0124アズワン品番65-7905-19
ウィードスズラン 3頭口 W-2S-3 G1/4
麻場¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。全長(mm)510質量(g)210吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9取付ねじG1/4噴射角度【1.5Mpa】90°
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
(34件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
1.5分サイズ・洗管ホース 赤PVCローレット(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+G1/2メス 芯棒Φ11付
WPH¥55,980~税込¥61,578~1本4日以内出荷柔軟性に優れたチューブを使用し、狭い場所や複雑な配管にもスムーズに対応可能。外装にはPVC加工とローレット処理を施すことで、滑りやすく取り回しが格段に向上致しました。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)15最小曲げ半径(mm)20ホース内径(Φmm)4.8ホース外径(Φmm)9
分岐蛇口コネクター 938-20
GARDENA(ガルデナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。用途蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2)質量(kg)0.08色グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×43×69
...


































![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)