内径(Φmm)34.4
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RJ-35
外径(Φmm)40.6
機能耐熱
JIS呼びG-35
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。
セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
材質NBR
使用温度範囲(℃)-35~120
規格JIS B2401 1種A相当
硬度70
耐圧(MPa)12
機能耐油
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
型式旧型式:OR1BG35N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00202-B
JIS呼び旧JIS:G35
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)34.4
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
規格G35
部品名称Oリング G35
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1MB)
図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.10、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.33、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.51、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.15、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング G35_No.18、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.19など
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
型式旧型式:OR1AG35N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00202-A
JIS呼び旧JIS:G35
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)34.4
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

Oリングキット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
選定にかかる時間やコストを大幅カット!!
主要Oリングサイズが揃っているセット品。
複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。
蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個
規格旧JIS B2401 1種A
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別G形固定用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
太さW(mm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
セット内容(G-25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90)各5個
規格JIS B2401 1種A
硬度70(±5)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ