カテゴリ

  • 農業機械(255)
  • 梱包用品(43)
  • 作業服(33)
  • 制御機器(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 家電(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 機構部品(10)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g35-35」の検索結果

関連キーワード
493件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
  • #500SP スラストブッシュ オイレス工業

    #500SP スラストブッシュ

    オイレス工業
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業

    ダイスライド スラストブシュ SAFG

    大同メタル工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • コントロールキャビネット CCG 河村電器産業

    コントロールキャビネット CCG

    河村電器産業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
    材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • ロックナット MCG-35354 McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-35354

    McGard(マックガード)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別小径袋ナット全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
  • ロックナット MCG-35357 McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-35357

    McGard(マックガード)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別小径袋ナット(黒)全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
  • ラバー パッド ニッサン

    ラバー パッド

    ニッサン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • 0481 (33G) 12V35/35W * Q3P-KIT-006-000 YAMAHA(ヤマハ)

    0481 (33G) 12V35/35W * Q3P-KIT-006-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • ジェット パイロット (# 35) 4G0-14142-35-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    ジェット パイロット (# 35) 4G0-14142-35-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×35 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×35

    三星産業貿易
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0295材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×35 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×35

    三星産業貿易
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0303材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300g サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-35 -35℃用 1300g

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    超低温保冷材で-35℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
    用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
  • サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-10G-35M-35M 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-10G-35M-35M

    三木プーリ
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    17日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
    型式SFS-10Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFS-G寸法L(mm)119.6寸法D(mm)104寸法N1(mm)68軸穴径d1(Φmm)35寸法LF1(mm)35寸法LF2(mm)35軸穴径d2(Φmm)35締結タイプ高精度摩擦締結
  • サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-14G-35M-35M 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-14G-35M-35M

    三木プーリ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    17日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
    型式SFS-14Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFS-G寸法L(mm)154.6寸法D(mm)144寸法N1(mm)88軸穴径d1(Φmm)35寸法LF1(mm)45寸法LF2(mm)45軸穴径d2(Φmm)35締結タイプ高精度摩擦締結
  • サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-12G-35M-35M 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFS-G(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) SFS-12G-35M-35M

    三木プーリ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
    型式SFS-12Gタイプダブルエレメント・フローティングシャフト形式SFS-G寸法L(mm)137.6寸法D(mm)126寸法N1(mm)78軸穴径d1(Φmm)35寸法LF1(mm)40寸法LF2(mm)40軸穴径d2(Φmm)35締結タイプ高精度摩擦締結
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,T356G106K035AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,T356G106K035AT

    KEMET
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.4mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 11.4mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • アースガーデン ネコ専用のみはり番 アース製薬

    アースガーデン ネコ専用のみはり番

    アース製薬(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(1000g)
    当日出荷
    【忌避するメカニズム(植物由来成分)】嫌がる香りと鼻を刺激するピリピリワサビの香り配合 【フン尿させないメカニズム(ヒミツの成分)】普段、猫はトイレとエサ場を分けて生活しています。ヒミツの成分に含まれるエサの香りで混乱してしまいフン尿しなくなります。 【特長】 フン尿をされていた場所のニオイを消臭 土壌にやさしい天然鉱物使用 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 【用途】猫の忌避、フン尿阻止、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
    用途使用前に黄色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない、フン尿させたくない場合】猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。※注意:1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 【使用場所】庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)使用場所屋外専用対象動物ネコ専用効果約1.5か月
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • アースガーデン イヌ・ネコのみはり番 アース製薬

    アースガーデン イヌ・ネコのみはり番

    アース製薬(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(1000g)
    当日出荷
    犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ フン尿のニオイもしっかり防ぐ 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 土壌にやさしい天然鉱物使用 【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
    用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。 ※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 (3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 【使用場所】 庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など ※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】有効成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)使用場所屋外専用対象動物イヌ・ネコ効果約1.5か月
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6310,T350G106K035AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6310,T350G106K035AT

    KEMET
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = 6310等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト鋸 アルス

    コンパクト鋸

    アルス
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌日出荷
    アウトドアなどに持ち運びのしやすいコンパクト鋸。超軽量の35g/重量が35gと非常に軽量で女性にも扱いやすい。挽きやすい薄い切幅/切幅が薄くスッと軽く挽ける刃です。アウトドア道具や庭の手入れなど幅広く活躍します。ポケットにも入るコンパクトな鋸/折込時は130mmと小さく、持ち運びにも便利なサイズです。ポケットにもスッキリ収まって衣類などに引っ掛かりにくい鋸です。
    用途アウトドアにDIY・工作に。仕様高炭素刃物鋼、特殊表面処理全長(mm)220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーター 300-10L 10本入 富士インパルス

    ヒーター 300-10L 10本入

    富士インパルス
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10本)
    当日出荷
    10ミリ幅ヒーター。電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
    対応FA-300-10W/CV-300-10W/CA-300-10W/Fi-300-10W/V-300/CA-300/G-301/V-301G/V-301R-35-10WK/V-301R-35/V-301/FIK-300-10WK/CA-300-10WK/V-301R-35-10W/Fi-300-10WK/FA-300-10WK/FA-300-10/V-301G-10WK/V-301-10WK/WA-301/FI-WA300-10WK/FI-WA300-10/FIK-300-10/Fi-300-10/CV-300-10WK/CV-300-10/OPL-300-10U P/OPL-300-10U/OPL-300-10/V-301G-10W/V-301-10W/FI-WA300-10W/FIK-300-10Wアズワン品番62-9113-83構成部品消耗部品
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷