4,021件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと)) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
1個
特価
759 税込835
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)






TMEHジャパンG-3S単品
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)117
1個
303 税込333
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダッペングラスを適切な角度でカット。角度をつけることにより内部が見やすく、作業時の操作感が向上しました。
仕様●ソーダガラス製●サイズ(mm):32×18(最低部)×30(最高部)●オートクレーブ不可
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。、頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。、また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも適しています。
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(60枚)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録 タイプSGタイプ暗線なし
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)1.9 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
形状ストレート形 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 流体温度(℃)5~90 適合流体冷温水 端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手) 材質(弁体)CAC406 適合圧力(MPa)0.35以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷


3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14 質量(g)450
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途資材の保管、運搬に使用できます。 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 扉開閉方式上半分のみ開閉 荷重(kg)吊り下げ時:500 積載段数(段)2
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
仕様圧力計
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに 仕様TDM試験 ISO(基準):13997 規格(欧州規格)EN388:2016 入数(双)1 機能耐切創性 耐切創性レベル:D
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして 全長(mm)128 質量(g)140 首振角度(°)180 ロック機構12段階15度 ギア数60山(送り角6度)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1セット(2本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.075 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番182-8845 全長(mm)161 質量(g)135 チャック内径(Φmm)3 空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1 アズワン品番64-8560-60 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。 ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。 回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。
用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14) 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)300 ラチェット機構あり
1セット
8,698 税込9,568
5日以内出荷

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)400
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
1枚
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ 質量(g)640
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

スイング標識金具付 グリーンクロス 動画あり
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。 取付方式単管取付 材質(金具)スチール、(板)発泡PP 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時) 金具最長660mm、最短475mm
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クラス10対応のニトリルグローブです。 帯電防止仕様でダブルパック品です。 全体的に厚みがあり、グリップ力もあります。 全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.16、手のひら0.13、袖口0.1 入数(双)500 機能帯電防止 粉有無粉なし
1箱(1000枚)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水製作所(継手)ORPPGプラグ
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸汗速乾
素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ 関連資料(2.82MB)
1枚
1,990 税込2,189
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ポケットに入る小型・軽量サイズです。2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
仕様●DC10電源:ACアダプター(DC2~12V)●DM12ハンドピースサイズ:Φ24.2×128.5mm 付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ 質量(g)本体/250、ハンドピース/160 本体寸法(mm)65×37×137 サービス分類レンタル
1式
389 税込428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポケットに入る小型・軽量サイズです。 2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
付属品コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ 質量(g)本体/250、ハンドピース/160 回転数(min-1[r.p.m])2000~20000 電源(DC10)ACアダプター(DC2~12V) 本体寸法(mm)65×37×137 寸法(Φ×mm)(DM12ハンドピース)24.2×128.5 アズワン品番1-5869-21
1式
109,800 税込120,780
当日出荷

ノズル部を長くすることで工作機械の洗浄が容易です。ホースプラグ付きです。
用途生産工場などでの工作機械内の洗浄。 材質アルミダイカスト、真鍮 2018年トラスコ掲載ページ1 1129
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100Vのコンセントに差し込むだけ。電源工事なしですぐに使用できるスタンド一体型の2口IHクッキングヒーターです。脚付きタイプは台所の高さ約18cmにピッタリおさまるのでスッキリしています。2つのヒーターで炒め物も汁物も一度に調理が可能。左ヒーターでは揚げ物調理もできます。自動で湯沸しのできる湯沸し機能を搭載(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 仕様ねじ止めタイプ 材質ナイロン66
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス10対応のニトリルグローブです。、帯電防止仕様でダブルパック品です。、薄手でフィット感があります。、全長30cmのロングタイプです。、指先にエンボス加工があるので、細かな作業に適しています。
1箱(6袋×250枚)
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)