こんなお得な商品も!

シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
用途高温潤滑用
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
こんなお得な商品も!

シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。
種別高温潤滑用
使用目的潤滑
危険物の類別指定可燃物
エスコ品番EA920AF-22
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール
比重1.03(25℃)
使用温度範囲(℃)-50~+200
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
揮発分0.1%(200℃/24h)
外観白色グリース状
種別その他一般シール剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途真空用
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
色乳白色半透明
使用温度範囲(℃)-10~100
ちょう度(25度/混和)263
主成分シリコーン
比重(25度)0.98
揮発分(105度/24h)0.5%
誘電率(60Hz)2.48
誘電正接(60Hz)3.3×10-4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途電気絶縁用
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲-30℃~+200℃
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
商品タイプシリコングリース
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255
色半透明
成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン
使用温度範囲(℃)-40~260
比重1.01
不揮発分0.2%(200℃、1h)
誘電率3.0%(100Hz)
離油度(%)0.6(200℃、1h)
危険物の類別非危険物
散逸率0.0001%(100Hz)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁耐力500Volts/Mil
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
商品タイプシリコングリース
1本(85g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
質量(g)3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用
成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
種別低温潤滑用
使用温度範囲(℃)-60~+180
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
適合用途低温潤滑用
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度No.2
色黄
特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番473-6435
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180
危険物の類別非危険物
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。
材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色黄
使用温度範囲-20~200℃
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。
酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。
ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。
ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
ちょう度265~295
色白
使用目的潤滑
主成分シリコーングオイル
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類シリコーングリース
使用温度範囲(℃)-50℃~250℃
主成分シリコーングリス
危険物の類別非危険物
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。
耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。
一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。
連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに
乾燥炉・加熱炉・熱風送風機
製紙のドライヤーロール
ちょう度No.2
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
引火点(℃)300以上
ちょう度(25℃、60W/min)280
滴点(℃)なし
外観灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)400
流動点(℃)-15.0
増ちょう剤特殊無機物
基油鉱物油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)10.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番215-1022
色白
使用温度範囲-50~100℃
ちょう度320(25℃/JIS・混和)
比重2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)0.92
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.2kg
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250
主成分シリコーン
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
メーカー信越化学工業 株式会社
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
関連キーワード