グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース!
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
国内生産の純正同等品質。
フレームは2重塗装でサビに強い。
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!
グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)
商品タイプグラファイト
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール
商品タイプグラファイト
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。
用途車用フロントワイパー
クリップ9×3 Uクリップ
フレーム厚さ(mm)1.2
商品タイプグラファイト
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合乗用車用
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)シリコン
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
商品タイプグラファイト
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー
厚さ(mm)1
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング
ゲージ数13ゲージ
耐切創性レベルX/C
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN388 2016規格:4X43C
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計
INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用)
セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト)
寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232
質量(kg)空中:1.3、水中:0.7
測定範囲クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃
精度クロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)
分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃
メモリーカードminiSDカード(16MB~2GB)
サービス分類レンタル
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
こんなお得な商品も!

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
高精度ラバーカット&超密度グラファイト
用途デザインワイパー専用
幅(mm)8.6
商品タイプグラファイト
緻密なマイクロファイバー製です。ケバが出ず、保水性が抜群です。縫いしろを二重にすることで、耐久性を向上しています。頑固な汚れ落とし用に、片端にスクラブパッドが付いています。
用途ガラス、カガミの清掃
材質マイクロファイバー
油汚れこびりつきもかきとる!
材質モップ糸/ポリエステル、ナイロン拭きサイズ:約13cm×26cm
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×14×2
1袋
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。
クラスなし
材質ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
生地組織
薄型アルミプレート採用の低重心設計。面ファスナーでラーグの着脱が簡単。
商品タイプ本体
材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:アルミ
質量(g)640
MOERMAN リクイディタースクイジー用のチャンネルです。
両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率が最大25%UPしました。
水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性・耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
エンドクリップは2.0用 と3.0用両方交換可能です。
用途ガラス・鏡の掃除
材質本体:アルミニウム、ラバー:天然ゴム、SBR、クリップ:POM
スーパーワイドサイズまで5サイズ×5カラー展開。低重心薄型タイプのダスターモップ。
商品タイプ本体
材質ハンドル: アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:アルミ、クッションシート:エラストマー樹脂
質量(g)650
超軽量・高耐久のスクイジー用チャンネル。取り回しが軽く、ラクに作業できます。真鍮・ステンレスの約1/5、アルミの約1/2の重量です。(メーカー比)。耐腐食性に優れ、錆びることがありません。プロテックグラススクイジー(真鍮・グリップ付き、ステンレス・グリップ付き)ハンドルに取り付け可能です。
用途窓ガラス清掃に
材質チャンネル:カーボン、ゴム:合成ゴム、ゴム留め金具:真鍮
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100%長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに
材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物
厚さ(mm)0.16
グングン吸水激絞りワイパー・ミニの取り替え用スポンジです。
工具なしで取り替えできます。
用途グングン吸水激絞りワイパー・ミニの取り替え用スポンジ
トラスコ品番762-5910
材質スポンジ:PVA
幅(mm)185
高さ(mm)25
質量(g)45
奥行(mm)45
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

スーパー撥水デザイン形状ワイパー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング !
・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム
※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプ撥水
Doceka09 45°用インサート。G級。汎用加工。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58
コーナーR(mm)1.2
厚さS(mm)5.56
形状六角形
切刃数12
幅D(mm)16
ワイパー幅BS(mm)1.8
関連キーワード