カテゴリ
- 制御機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「g6k-2f」の検索結果

Omron 高周波リレー (RFリレー) DPDT 5V dc
omron(オムロン)¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様UL、CSA. 高周波G6K-RFシリーズ. 優れた高周波特性(1GHz) - 最小20 dBの絶縁(同じ極性のコンタクト間)又は最小30 dB(異なる極性のコンタクト間)、最大0.2 dB挿入損失 シングルサイド安定性、一重巻線ラッチタイプを用意 ミニチュアSMTパッケージ - 10.3 x 6.9 x 5.4 mm 「Outside-L」表面実装取り付け端子 低消費電力約100 mW 完全密閉構造取付方式表面実装電圧(V)(接点)DC60、AC125接点構成DPDT接触抵抗(mΩ)100コイル抵抗(Ω)237コイル電圧(V)DC5動作温度(℃)最低-40RoHS指令(10物質対応)対応コイル電力(mW)100材質(接点)銀合金
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 5V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)31日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 24V
omron(オムロン)¥649,800税込¥714,7801箱(900個)31日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 24V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 12V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)31日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 12V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 6V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)51日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 6V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 3V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)51日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 3V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 3V
omron(オムロン)¥539,800税込¥593,7801箱(900個)51日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 3V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 12V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)51日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 12V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 4.5V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)51日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 4.5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 24V
omron(オムロン)¥669,800税込¥736,7801箱(900個)51日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 24V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 6V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)51日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 6V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 4.5V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)51日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 4.5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
スラントナンバーステー
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕様純正リアフェンダー専用仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個欠品中付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P35
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個7日以内出荷規格P351シユA部品名称Oリング P35図解NoMJI-1000 動力噴霧機部品_No.7、MSA413-K クランクケース、吸水弁部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.8、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.7、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.6、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.9、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.6、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS513DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.10、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10など
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
ナットリングクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷備考7,8フクム規格GEO8160002部品名称ナツトリングクミタテ図解NoSSA-F610 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.6、SSA-F611 薬液タンク部品_No.3、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.3、SSA-L600 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.6、SSA-α500 薬剤タンク部品_No.3、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.6、SSA-L1000 薬剤タンク部品_No.2、SSA-K400A 薬剤タンク部品_No.17、SSA-G530 薬液タンク部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.3、SSA-K500 薬剤タンク部品_No.17
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格1.8-66.4L図解NoMSA613R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.61、SSA-S610 -1 ファン切換レバー部品_No.3、MS653DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.34、SSA-α1003MA-1 送風機レバー部品_No.3、SSA-α601 ファン切換レバー部品_No.3、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.61、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.34、SSA-E602 ファン切換レバー部品_No.4、SSA-E602DX ファン切換レバー部品_No.4、MS753DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.34、SSA-F617VT-1 ファン切換レバー部品_No.3、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.34、SSA-G600 ファン切換レバー部品_No.6、SSA-F616MAT ファン切換レバー部品_No.3、SSA-α1003 送風機レバー部品_No.3、SSA-α604 送風機レバー部品_No.3など
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M82ゴウ部品名称バネザガネ図解NoSSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.17、GS305EB フレーム部品 バネザガネ_No.24、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.54、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.8、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.16、SSA-S611KP プロペラシャフト部品_No.5、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.26、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.16、SSA-G545 オプション-1(リヤ巻車)部品_No.5、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.24、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.8など
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-F06~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F06~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-F02~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-F02~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-F01~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
SMC¥16,335~税込¥17,969~1個20日以内出荷ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW40K-F04~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60K~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定