12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
399 税込439
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
1個ほか
369 税込406
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)




小型で高容量。カドミフリー接点。
用途制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など 種類パワーリレー 端子形状プラグイン端子 コイル温度上昇値(℃)80以下(抵抗法、定格操作電圧印加時、接点定格制御容量にて) 感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期) 取り付け形状標準形 規格UL/C-UL、TÜV 最小適合負荷参考値:100mA 5V DC 使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 質量(g)約35 最大操作頻度20回/分(定格負荷にて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期、DC6V 1A電圧降下法にて) 接点材質AgSnO2系 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(誤動作)196m/s2(20G以上、正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)980m/s2以上(100G以上、正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅2mm) 耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)・異極接点相互間:AC2000(検知電流:10mA)・コイル-接点間:AC2000(検知電流:10mA) 動作時間(ms)25以下(20℃、定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 復帰時間(ms)25以下(20℃、定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)
取扱い終了

カドミフリー接点。
用途制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など 種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 ピン数(ピン)8 コイル温度上昇値(℃)60以下(70℃、抵抗法、定格操作電圧印加時、接点最大許容電流にて) 感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期) 取り付け形状標準形 規格UL/CSA、TÜV 最小適合負荷参考値:1mA 5V DC 使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~70(ただし氷結、結露しないこと) 質量(g)約34 最大操作頻度20回/分(定格制御容量にて) 電気的寿命10万回以上(7A 250V AC)、50万回万回以上(5A 250V AC) 機械的寿命2000万回以上(開閉頻度180回/分) 寿命抵抗負荷、開閉頻度20回/分 接触抵抗(mΩ)50以下(初期、DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電流(A)7 接点最大許容電力(VA)1750(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(誤動作)100m/s2(10G以上、正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上(100G以上、正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)・異極接点間:AC2000(検知電流:10mA)・コイル-接点間:AC2000(検知電流:10mA) 定格制御容量7A 250V AC(抵抗負荷) 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)
取扱い終了

種類パワーリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 極数4 ピン数(ピン)14 コイル温度上昇値(℃)60以下(70℃、抵抗法、定格操作電圧印加時、接点最大許容電流にて) 感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期) 取り付け形状標準形 規格UL/CSA、TÜV 最小適合負荷参考値:1mA 5V DC 使用周囲湿度5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~70(ただし氷結、結露しないこと) 質量(g)約34 最大操作頻度20回/分(定格制御容量にて) 電気的寿命10万回以上(5A 250V AC)、20万回以上(3A 250V AC) 機械的寿命2000万回以上(開閉頻度180回/分) 寿命抵抗負荷、開閉頻度20回/分 接触抵抗(mΩ)50以下(初期、DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電流(A)5 接点最大許容電力(VA)1250(抵抗負荷) 接点材質Ag 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(誤動作)100m/s2(10G以上、正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上(100G以上、正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)・異極接点間:AC2000(検知電流:10mA)・コイル-接点間:AC2000(検知電流:10mA) 定格制御容量5A 250V AC(抵抗負荷) 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)
取扱い終了