カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- バイク部品(12)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gas400」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10本)当日出荷から8日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
リヤGASショック320MM SR400
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷人気車種srを中心としたリアサスペンションラインナップ。主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:400V
BOURNS取扱い終了シリーズ = 2045。サプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube。最大サージ電流 = 15kA。直流放電開始電圧 = 400V。過電圧 = 1000V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 8 (Dia.) x 6mm。長さ = 6mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -30℃。2045シリーズガス放電管、15 kA / 5 A. ミディアムデューティ、低静電容量 用途: 電気通信や産業用及び家庭用電化製品RoHS指令(10物質対応)対応
ワイパーリフィル(替えゴム)
HKT(2件のレビュー)取扱い終了簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。 厳選された天然ゴムを使用しているため、安定した拭取り性能を発揮します。 バーティブラ(金具)あり。個装袋入り。用途自動車の交換用ワイパーとして幅(mm)6