こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
撥水ガラス、撥水コートガラスに最適
ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー
拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状Uクリップ(9×3)
商品タイプグラファイト
超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
特性撥水
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。
内容量(mL)35
ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。
軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。
本製品はBW400~900専用です。
BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
寸法A(mm)8.3
寸法BB(mm)6204ZZ
寸法E(mm)8
寸法K(mm)24
寸法d(mm)20
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。
比重3.19
純度(%)SiC(炭化珪素)99以上
硬度新モース:13
ゴム・テープなどの変形しながら伸びるものに適した引張用治具です。自己締め付け作用で変形しても抜けにくい構造です。
幅(mm)30
質量(g)【上部】180
最大荷重(N)500
1組
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合
作業後の洗浄が簡単
潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適
砥材GC
マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。
定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。
入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)6.35
粒度#80
適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様緑色炭化珪素
便利な角度・勾配目盛付。
握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。
板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。
石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。
無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規
厚さ(mm)9(ガイド部)
仕様スベリ止めゴム付
材質リベット/ステンレス(SUS430)
材質(本体)アルミA6063、アルミA5052
材質(取手)ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
レポート付き
仕様●長さ(m):60●内径(mm):0.25●膜厚(μm):-●使用温度範囲(℃):-40~360/370●製品コード:60M X 0.25MM ID - HT8-PCB●製品番号:054236
アズワン品番68-0946-31
1本
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
長さ(m)2
材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)
表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
長さ(m)2
材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)
表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
制御方向メータアウト
形状エルボ
制御方式メータアウト
コンミュテーター、ブラシの無い高耐久性グラインダ。
3ポジションサイドハンドル取付可。
偏平ギヤーハウジング。
用途鋳物、鉄骨、橋梁、造船、造機、タンク製造等の各種グラインダ作業
仕様軽量型
消費電力(W)950
電源(3相交流)240/250Hz、200V
砥石寸法(mm)Φ180×6×Φ22
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
長さ(m)2
材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
長さ(m)2
色(レール)グリーン
適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
発売から40年以上経った今でもNO1の大ベストセラー。カスタムや補修に使用できます。
適合G18サイズの電球
適合車種汎用
ライト寸法(mm)Φ35
ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。サイドカッター付なので側面でのハガし作業ができます。
用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。
仕様両刃(サイド刃付)
材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC
硬度HRC50±1
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ビルドインガスコンロ奥に置いて、調理後などのお鍋の一時置きの便利なラックです。琺瑯加工で熱にも強いため、置いたまま調理が可能。天板との設置面にすべり止め(樹脂)付き。耐荷重20kgまでのせても大丈夫なしっかりした作り。傷や汚れが付きにくく、お手入れがしやすい。段差を少なくし、お鍋がスライドしやすく置きやすい作りです。
用途キッチン ガスコンロ用 五徳 コンロ奥ラック 一時置き 収納
材質スチール(表面琺瑯加工)、シリコン(滑り止め)
サイズ(cm)約幅63×奥行25×高さ4.9
耐荷重(kg)約20
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。
材質GC
砥石寸法(mm)205×25×19.05
ハーレーの定番商品です。CGCオリジナルは国産向けに各部の変更がされています。コストダウンも行われています。
付属品23W球付
適合車種アメリカン系
ライト寸法(mm)Φ35
カスタムや補修に使用できます。ステー不要。
適合車種汎用
ライト寸法(mm)Φ35
アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました!
ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる
アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
関連資料(0.45MB)
取扱説明書(0.24MB)
1セット
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ