こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
モノタロウ
¥529
税込¥582
糸引きがなく塗布しやすくしてあります。
専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。
ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。
主な用途木材、多孔質材料、陶磁器
成分シアノアクリレート系
タイプチクソ性
グレードGEL10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ
トラスコ品番335-4320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×57
製品質量(g)約115(内容量:約90)
危険物の類別非危険物
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数4
表面処理AG(TiAlN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数2
タイプロング
表面処理AG(TiAlN)コート
ねじれ角標準
優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)。解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ
適合ハロゲンフリー:YES
色透明(経年で琥珀色透明に変化)
使用温度(℃)15~30
対応解体除去:可能
耐熱温度(℃)40~150
安全性無毒性
可使時間(分)15(23℃)
粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m
使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)
危険物の類別非危険物
絶縁耐力≧15kV/mm
全長(mm)125
寸法L1(mm)8
取付ねじ(チップ)SR-S26P
レンチSR-K11P
クランプシステムクランプオン式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)20
タイプカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
優れた防水性及び高い絶縁。耐熱性を有します。パワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2。5。10リットルまでの3種類をラインアップ。解体可能で、再充填にも対応。硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する。自己消火性です。必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現。長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります。開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液
適合ハロゲンフリー:YES
色透明(経年で乳白色に変化)
使用温度(℃)15~30
対応解体除去:可能
耐熱温度(℃)25~125
安全性無毒性
可使時間(分)17(23℃)
粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m
使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)
危険物の類別非危険物
絶縁耐力≧12kV/mm
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット
質量(kg)1.15
区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ
寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm
規格PoE:802.3 af/at/bt
ポート数計10
消費電力(W)最大120
電力(W)PoE電力予算:110
周波数50 ~ 60 Hz
機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード
構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE
最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W
湿度範囲10 ~ 90% RH
動作温度-10℃ ~ 50℃
バッファメモリ1.5Mb
入力電源100V ~ 240V
転送レート14.88 Mpps
保管温度範囲(℃)ー20~70
配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)
MACアドレス登録数4K
ジャンボフレーム9216バイト
各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI
サージ対策4KV
ポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8
対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)
帯域幅(Gbps)20
トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーション
LAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様ゲルの保持力X0:スタンダード
耐熱温度(℃)ゲル:-55~+200
ADキャリアケースの底にゲルを直接塗布
アズワン品番64-5838-92
ケースT:透明ケース(非静電気対策品)、ケース:+65、トレイ:+65
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ファクトリコンピュータの省スペースタイプ。供給期間は5年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3332。販売備考:シートカバータイプのゲルザブです。(紐とコードストッパーで固定)/Rebel1100専用。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-23。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23。ホンダ[HONDA] Rebel1100T 23。ホンダ[HONDA] Rebel1100T DCT 23。厚み:17。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)mm、座面部位厚さ:17mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:レブル 250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。型番:EHZ3332。関連商品:品番:EHZ3533
仕様レブル250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。
適合ホンダレブル250/500用
材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン
厚さ(mm)17
寸法(mm)370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)、座面部位厚さ:17
色ブラック
タイプかぶせるタイプ
型番EHZ3332
適合品番【関連商品】品番:EHZ3533
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ポート数2
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
保存温度(℃)-10~60
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s
設置方式デスクトップ
プロセッサーXeon E-2278GEL
セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key
ソケット【CPUソケット】LGA1151
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電圧12~24VDC
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD512GB
ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA)
対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S)
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T
1台
¥499,800
税込¥549,780
37日以内出荷
関連キーワード