786件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
3,590 税込3,949
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD17 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ4 1849
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
タイプゲージボタル収納用マグネット付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)GH-05L
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策 付属品ACアダプタ 質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380 外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給 出力電圧(V)DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz 流量(L/min)30~240、(推奨)95~170 消費電力(VA)約2.5(DC24V) イオン生成方式高周波コロナ放電式 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm) 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。 材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC 全長(mm)630
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




擦に強いデニム生地を使用しています。 マジックテープ仕様です。 厚手タイプです。
ブルー 材質綿 タイプ厚手
1組
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)


極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷


GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼 適合機種GHLB-300、400、600 トラスコ品番855-1278 質量(g)135 品名キャップ・リング 2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット(2個)
2,198 税込2,418
翌日出荷

特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊鋼
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





機能性抜群の引出付・押手付タイプ。
キャスター径(Φmm)100 グレー 材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ・押手/ABS 質量(kg)6.9 耐荷重(kg)30(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×920 棚間隔(mm)480(有効) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×360×75 松吉医科器械コード24-5070-00
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

1箱(25枚×16袋)
39,980 税込43,978
4日以内出荷


GHLB用の取り換えパーツです。
材質(本体)特殊鋼 適合機種GHLB-300、400、600 トラスコ品番855-1279 質量(g)643 品名ねじ・キャップ・リング 2018年トラスコ掲載ページ4 1781
1セット(3個)
8,598 税込9,458
翌日出荷

グリーンハウス17型スクエア液晶モニター
エコ商品
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
ブラック パネル17型TNパネル(ノングレア) 最大解像度1280 × 1024 (SXGA) 最大表示色1677万色(フルカラー) 視野角上下160° 左右170° 輝度250cd/m2 応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG)) 入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準) 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり) 質量(kg)約2.5(スタンドあり) 保証期間5年間 付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
欠品中

見出しの色による内容の分類が可能 見出しの表裏に記載可能 書類を入れたまま中身が確認できる透明PP製 2穴パンチ穴付きでチューブファイルにとじて使用が可能 ウエーブカットでチューブファイルにとじた時でも書類の出し入れがしやすくなっています。
サイズA4 材質表紙/R-PP 幅(mm)230 高さ(mm)303 厚さ(μm)200 穴数2 縦(mm)303 横(mm)230 紙質再生材配合率/表紙:R-PP40% 穴の有無あり グリーン購入法適合
1冊
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(400枚)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)








リビラックガスホース
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。 径(Φmm)9.5
1袋
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。カスタマイズでより使いやすく。ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。素晴らしいビルト・イン機能。ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。マウスやペンタブレットと一緒に使えば。完璧です。ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。TourBox NEOで今までにない操作体験を感じる。ブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために。片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。
付属品本体、USB-Cケーブル、USB-Aアダプター、安全指示事項、クイックスタートガイド 材質PC+ABS ブラック 電源5V-50mA, 250mW 対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷