32℃以上になると「熱中症注意」の赤文字が表れます!
取付方式シール
寸法(mm)45×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
材質SPCC
仕様袋ねじ付
色グリーン
仕上塗装
ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
商品タイプ油膜落とし
世界にひとつ油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
幅(mm)9
ゴム幅(mm)9
商品タイプ油膜落とし
気になる足音、足元の冷え防止になります。
裏面吸着で滑りません。
消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
用途フローリングに最適な階段用マット
材質表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂
長さ(mm)220
幅(mm)450
厚さ(mm)5
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 104 020
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)120
ノズル口径(Φmm)2.3
エアー取付口G1/4
トラスコ品番398-1151
材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)295
質量(g)185
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル取付部G1/8
エア噴出量(L/min)160
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!。【製品の特長】。品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】。気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプグラファイト
入数(本)10
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
仕様UKAS検査証付
木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
しっかり握れて滑りにくいグリップタイプです。
用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!
材質本体:ZDC2、カバー:ABS
サイズ35Φ
付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本
適合径(Φmm)35
用途窯業系サイディング+木材
材質SUS304
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上鉄製/カラー塗装
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色緑
材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
あぐらをかくのに楽な座いす。うれしい背もたれ付き。組立て不要の完成品。背もたれ折りたたみ式。軽いので移動も楽々。
用途一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。
材質本体:スチール、脚部:天然木、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)3
耐荷重(kg)90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×480×440
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×280
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
あぐらをかくのに楽な座いす。座面は360度回転式。うれしい背もたれ付(折りたたみ可)。組立て不要の完成品。軽いのでも移動も楽々
用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス
材質座部、背部:金属(スチール)、脚部:金属(スチール)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)5
寸法(cm)(座面)46×32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×45.5×48.5
座面高(cm)18.5
あぐらをかくのに楽な座いす。座面は360度回転式。生地は心地よいハニカムメッシュを採用。うれしい背もたれ付(折りたたみ可)。組立て不要の完成品。軽いので移動も楽々。
用途回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。
材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)5
耐荷重(kg)90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×490×460
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×360×270
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)460×320×190
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
サイズMJT-20
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)11
軸方向変位(mm)0~+0.8
材質竹集成材
仕様抗菌、防静電
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
タイプ屋内用
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
ハンドル固定
取手取手
あぐらをかくのに楽なコンパクト回転座いす。生地は心地よいハニカムメッシュを採用。うれしい背もたれ付(折りたたみ可)。
用途回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×485×455
質量(kg)4
材質張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
座面高さ(mm)185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×48.5×45.5
長さ(cm)背もたれ:29
座面高(cm)18.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×32
あぐらをかくのに楽なシンプルデザインの座いす。背もたれ付きで快適な座り心地。組立て不要の完成品。背もたれ折りたたみ式
用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス
材質座部:合板、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×47×44
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×36×29
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])45000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)7
軸方向変位(mm)0~+0.6
材質UX30
寸法S(mm)5.1
寸法D1(mm)4.8
勝手右
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)10.8
寸法IC(mm)9.2
寸法INSL(mm)20.8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
軸方向変位(mm)0~+2.0
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
サイズMJT-80K
材質(本体)A2017
質量(g)1000
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)15
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
サイズMJT-20C
材質(本体)A2017
質量(g)16
タイプクランピング
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)11
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6
ねじ寸法MM2.5/M2
軸方向変位(mm)0~+0.8
ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
常用トルク(N・m)405
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)S45C
質量(g)2300
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
最大トルク(N・m)810
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3
ねじ寸法MM6
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)D64
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)14
スリーブタイプEGR
スリーブ長(mm)37
常用トルク(N・m)560
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)S45C
質量(g)4000
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)50
最大トルク(N・m)1120
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3
ねじ寸法MM8
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)D64
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)35
スリーブタイプEGR
スリーブ長(mm)45.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
サイズMJT-95K
材質(本体)A2017
質量(g)1500
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)15
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)16
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM10
軸方向変位(mm)0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)40
中心にゴムを入れこんだ伸縮するコードです。
材質レーヨン、天然ゴム
色シルバー
寸法(mm×m)1×90
1巻(1巻)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ