GRABO を使ってより幅広い作業に対応できる新しいアクセサリー品が出ました。 。幅が狭く細長い材料に吸着させることができるアタッチメントです。 。元々装着しているラバーフォームシールを外し、取り換えるだけで簡単に装着できます。また付属のアーチクリップを取付ければ本体にしっかり固定できます。
外形寸法(mm)411×175×315
寸法(mm)371×65(吸着)
材質プラスチック(フレーム)SBR スポンジゴム(黒色)、シリコンフォーム(赤色)
使用温度(℃)0~60
保管環境平常室温(推奨)
仕様【最大保持力】60kg
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル
色黒×赤(仕上)
タイプラバーフォームシール
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
色黒
タイプバッテリーパックモデル、(P)SEラベル付
使用温度(℃)0~60
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用充電器(ACケーブル付)オプション部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
色黒
タイプ充電器(ACケーブル付)
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
バキュームリフターGRABO用アクセサリーパーツです。
用途より凹凸の激しい表面(10mm程度の突起やくぼみ)にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準ラバーフォームーシールとほぼ同じです。
トラスコ品番602-4811
材質プラスチック、スポンジゴム
寸法(mm)吸着面:290×170
吸着力(kg)最大:170
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用フィルター部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
タイプフィルター
1セット(2個)
¥429
税込¥472
9日以内出荷
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。Blum Tandembo×、Blum Legrabo×、Grass ノヴァプロ引出しシステム用
用途キッチンの引き出し
呼び長さ(mm)500
高さ(mm)55
仕上研磨、半透明白
材質プラスチック(射出成形)、アルミニウム
引き出しの底板にノンスリップマットを敷き、その上の好きな場所に置けるタイプのカトラリートレーです。Blum社のTandembo×/Legrabo×の500mm用です。一般的な引出しシステムのオプション用
用途キッチンの引き出し
高さH×長さL×幅W(mm)51×473.5×300
呼び長さ(mm)500
材質プラスチック
仕様Blum Tandembo×/Legrabo×
引き出しの底板にノンスリップマットを敷き、その上の好きな場所に置けるタイプの多目的トレーです。Blum社のTandembo×/Legrabo×の500mm用です。一般的な引出しシステムのオプション用
用途キッチンの引き出し
高さH×長さL×幅W(mm)51×473.5×300
呼び長さ(mm)500
材質プラスチック
仕様Blum Tandembo×/Legrabo×
。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Description。This is a handy AVR programming cable that incorporates both the 10-pin and 6-pin ISP programming interfaces.。Cable is about 12" long and mates with pins on 1/10in centers.
アズワン品番67-0420-25
1個
¥499
税込¥549
33日以内出荷
線の太さや濃さのバリエーションが豊富にあり、目隠し度合の調整が可能です。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)79
サービス分類オーダー・加工
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
MA47 heat shrinkable tubing in 4 sizes packed in a handy transportation tube。Insulation and protection of low voltage cable joints and terminations above and below ground.Re-usable transportation tube in adjustable length 4 sizes of MA47 for different applications in 1 kit Medium wall tubing with robust insulation characteristics Shrink tubing for above and underground cable applications Protects against humidity and other environmental impacts after shrinking
仕様●スリーブ径:12 mm, 19 mm, 30 mm, 40mm●シュリンク径:3 mm, 6 mm, 8 mm, 12mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●コード番号:188-9440
アズワン品番65-7474-80
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
Please note before purchase that this product doesn't have tech support. Sorry for the inconveniences.。HiJack is a hardware/software platform for creating cubic-inch sensor peripherals for the mobile phone. HiJack devices harvest power and use bandwidth from the mobile phone's headset interface. The HiJack platform enables a new class of small and cheap phone-centric sensor peripherals that support plug-and-play operation. HiJack has been tested with the iPhone 3G/3GS/4G、iPod Touch、and iPad devices.。Pack list:Hijack board X1。Programmer X1。Protoboard X2。Cable X5
仕様●項目1:(デバイス評価、アプリケーション開発)●項目2:通信、無線(TV、ラジオ等)●項目4:開発、実験●項目8:iPhone用接続キット
アズワン品番67-0462-49
1個
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
Description。The PYNQ-Z1 board is designed to be used with the PYNQ open-source framework that enables embedded programmers to program the onboard SoC with Python. It is designed around the Xilinx Zynq-7000 SoC, which combines the programmable logic of
アズワン品番67-0478-36
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR62LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1200LT With Integral ABS(01-08)、K1200R Sport(05-07)、K1200R(05-08)、K1300R Dynamic(11-15)、K1300R(09-15)、K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1100S With Integral ABS(01-05)、R1150GS (Bremboキャリパー)(02-05)、R1150R Rockster(03-05)、R1150R(01-06)、R1150RS(01-04)、R1200C Classic/Independent(03-04)、R1200C モントーク (Montauk) (02-04)、R1200CL(03-04)、R1200R(07-14)、R850R(03-07)
1個
¥5,698
税込¥6,268
32日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR62SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1200LT With Integral ABS(01-08)、K1200R Sport(05-07)、K1200R(05-08)、K1300R Dynamic(11-15)、K1300R(09-15)、K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1100S With Integral ABS(01-05)、R1150GS (Bremboキャリパー)(02-05)、R1150R Rockster(03-05)、R1150R(01-06)、R1150RS(01-04)、R1200C Classic/Independent(03-04)、R1200C モントーク (Montauk) (02-04)、R1200CL(03-04)、R1200R(07-14)、R850R(03-07)。
1個
¥4,998
税込¥5,498
32日以内出荷
The Murata e DMS-30PC Series is a broad line of self-contained, fully operational, 3 digit voltmeters with large, easy-to-read LED displays。The 0.56″(14.2mm) high LEDs are available in a wide variety of colours including red, orange, amber, yellow, grePanel or pc-board mountable 4 differential input voltage ranges Auto-calibration, ±1 count accuracy User-selectable decimal point placement Single +5V supply (60mW for low-power models) 0 to +60℃ temperature range Numerous ″plug-on″ application boards Lo
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:23.4mm●幅:55.1mm●シリーズ:DMS-30PC●コード番号:230-7929
アズワン品番65-7304-63
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB28SP。適合車種(リア):【BMW】F850GS Adventure(18-22)、F900XR(20-21)、HP2 Enduro(04-06)、K1100RS(93-96)、K1200LT With Integral ABS(01-08)、K1200R(05-08)、K1200S(05-08)、K1300R Dynamic(11-15)、K1300R(09-15)、K1300S(09-15)、R1100GS(94-01)、R1100R (スポークホイール)(99-06)、R1100R(キャストホイール)(99-01)、R1100RS(94-01)、R1100RT(キャストホイール、スポークホイール共通)(95-01)、R1100S With Integral ABS(01-05)、R1100S(99-00)、R1150GS (Bremboキャリパー)(02-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150GS(00-01)、R1150R Rockster(03-05)、R1150R(01-06)、R1150RS(01-04)、R1200C Classic/Independent(03-04)、R1200C モントーク (Montauk) (02-04)、R1200C(98-02)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200R(07-14)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850C(99-01)、R850GS(99-07)、R850R(96-02)、R850RT(96-01)、S1000RR HP4(12-14)、S1000XR(15-19)。
1個
¥4,898
税込¥5,388
32日以内出荷
。Description。The SparkFun ESP8266 Thing Starter Kit is a great place to start learning about the Internet of Things(IoT)! Inside this kit you will find a ESP8266 Thing, a Serial Basic Breakout to program it(and USB cable), jumper wires, breadboard, LEDs, and plenty of headers. We've also included a pair of stackable 10-pin headers as well as 40 regular headers to connect your Serial Basic Breakout to the Thing or breadboard. If you have ever been interested in learning about IoT, Arduino, and wireless solutions, the SparkFun ESP8266 Thing Starter Kit is a perfect place to start!。The SparkFun ESP8266 Thing is a breakout and development board for the ESP8266 WiFi SoC - a leading platform for Internet of Things(IoT)or WiFi-related projects. The Thing is low-cost and easy to use, and Arduino IDE integration can be achieved in just a few steps. We've made the ESP8266 easy to use by breaking out all of the module's pins, adding a LiPo charger, power supply, and all of the other supporting circuitry it requires.。Why the name? We lovingly call it the "Thing" due to it being the perfect foundation for your Internet of Things project. The Thing does everything from turning on an LED to posting data with datastream, and can be programmed just like any microcontroller. You can even program the Thing through the Arduino IDE by installing the ESP8266 Arduino addon.。Note:You may want to either use a second USB cable to power the board while programming or connect the solder jumper on the back of the board to provide power over the FTDI port.。Get Started with the SparkFun ESP8266 Thing Guide。Features。All module pins broken out。On-board LiPo charger/power supply。802.11 b/g/n。Wi-Fi Direct(P2P), soft-AP。Integrated TCP/IP protocol stack。Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network。Integrated PLLs, regulators, DCXO and power management units。Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor。+19.5dBm output power in 802.11b mode
アズワン品番67-0424-26
1個
¥7,698
税込¥8,468
33日以内出荷
Description。The Basys MX3 is no longer in production. Once the current stock is depleted, it will be discontinued.The Basys MX3 is a true MCU trainer board designed from the ground up around teaching embedded systems. Featuring the PIC32MX370 from Microchip plus an exhaustive set of peripherals, students gain exposure to a wide range of embedded systems related concepts while using a professional grade tool set. Adoption is made easy by the accompanying free and open-source coursework, including 7 in-depth teaching units and 15 complete labs. The Basys MX3 is a versatile MCU trainer board ideal for teaching introductory embedded systems courses, or for any engineer looking to become familiar with PIC32 and Microchip toolsets.Also see our associated Basys MX3 Lab Bundle!。Features。Microchip PIC32MX370F512L Microcontroller。〇MIPS32 M4K core runs up to 96 MHz using onboard 8 MHz oscillator。〇512 KB of Program Flash Memory。〇12KB of Boot Flash Memory。〇128 KB of SRAM。〇Four Direct Memory Access(DMA)Modules。〇Two SPI, Two IC, and Five UART serial interfaces。〇Parallel Master Port(PMP)for graphics interfaces。〇Five 16-bit Timers/Counters。〇Five Input Capture Modules。〇Five Output Compare Modules。〇85 I/O pins。54 pins support Peripheral Pin Select(PPS)for function remapping。System Features。〇4 MB SPI Flash。〇Onboard USB UART(USB Micro cable required, NOT INCLUDED)。Supports baud rates up to 1.25 MBaud。〇Powered from USB or 5V external power source。System Connectivity。〇USB-UART Bridge。Interaction and Sensory Devices。〇8 Slide Switches, 5 Buttons, 1 Reset Button,8 LEDs,1 RGB LED。〇Onboard 3-axis, 12-bit accelerometer。Programmable Motion Detection。I2C Interface with Programmable Interrupt。〇Onboard FIR-compatible IrDA Module。Built-in Remote Control Transmission Function。Supports speeds up to 4 Mbps。Onboard Audio Input and Output。MEMS Microphone with Adjustable Gain。Thumbwheel potentiometer for adjusting mic volume。PWM driven mono audio output with onboard speaker。Thumbwheel potentiometer for adjusting speaker volume。3.5 mm jack for line out connection to external amplifier/speaker system。〇Onboard Displays。2x16 LCD Character Display with LED backlight。4-Digit Seven Segment Display with red LEDs。Motor Control。〇Onboard Dual H-Bridge Motor Driver。Supports up to two 1.5 A Brushed DC Motors or one stepper motor。Supports motor voltages up to 11 V。Terminal block provides easy connection to motors。〇2 Servo Connectors。Analog Input Control(AIC)。〇Thumbwheel potentiometer for varying analog input between 0 to 3.3 V。〇Two wire loops for ground and AIC。Expansion Connectors。〇Two 2×6 Pmod host ports。〇Terminal block for two DC motors or one stepper motor。〇Two R/C servo connectors。〇One I2C connector。Debugging。〇On-board 30-pin Analog Discovery 2 connector。〇On-board USB programmer/debugger。Program/debug the PIC32MX370 directly from MPLAB / MPLABX。Support。〇7 free and open-source teaching units complete with 15 labs(link available in the Support Materials tab)。〇Enough content to support one to two semesters of undergraduate embedded systems coursework
アズワン品番67-0390-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
SKF Ball Bearing, 110 mm ID, 240 mm OD - 6322/C3VL0241 This SKF ball bearing is designed to deliver reliable and durable service。Youll find it commonly used in electric generators and motors。Known as an INSOCOAT bearing, its coated with an insulating aluminium oxide layer that stops electric current from passing through the unit。This prevents surface damage and ensures that its lubrication doesnt degrade quickly, so you dont have to worry about frequent maintenance。The bearing also features a large internal clearance which accommodates thermal expansion, so its the ideal choice for high-temperature applications. Open-end type bearing for low friction generation INSOCOAT insulation makes the bearing suitable for use in generators and motors Inside diameter of 110 mm, outside diameter of 240 mm Versatile race width of 50 mm Application Information Railways Electric motors and generators Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 110 mm、外径は 240 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 What type of coating method is used in INSOCOAT bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThe aluminium-oxide layer is added to the bearing using a plasma-coating technology that ensures a smooth, quality finish。Are INSOCOAT bearings susceptible to condensation No INSOCOAT bearings from SKF are treated with a sealant that prevents condensation.
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:50mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:180000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:216000N●コード番号:207-5376
アズワン品番65-7893-48
1個
¥789,800
税込¥868,780
欠品中
Description。The LilyPad ProtoSnap Plus is a sewable electronics prototyping board that you can use to explore circuits and programming, then break apart to make an interactive fabric or wearable project. Programming the ProtoSnap Plus is easy with the free Arduino software you'll need to program the ATmega32U4 on LilyPad USB Plus at the heart of the board. Once you've installed the software, you'll be able to write and upload your own programs to the board, making it do almost anything you want.。At the center of the ProtoSnap Plus is the LilyPad USB Plus microcontroller, pre-wired to a LilyPad board including a LilyPad Light Sensor, LilyPad Buzzer, LilyPad Button Board, four pairs of colored LilyPad LEDs and a LilyPad Slide Switch. Because these components are connected together on the ProtoSnap board, you can test out your project ideas before you sew. The ProtoSnap Plus also includes expansion ports that let you sew your wearables together or use alligator cables to easily connect external sensors and components. After testing out your coding ideas using the attached LilyPad pieces, you can break apart the prototyping board and sew them into your project!。Please be aware that the Lilypad ProtoSnap Plus is。NOT supported on Windows 7/8。due to a lack of support drivers for those specific OS's.。Note:。A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Get Started with the LilyPad ProtoSnap Plus Guide
アズワン品番67-0422-45
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
Description。Leveraging the ultra powerful Artemis Module, the SparkFun MicroMod Artemis Processor is the brain board of your dreams. With a Cortex-M4F with BLE 5.0 running up to 96MHz and with as low power as 6uA per MHz(less than 5mW), the M.2 MicroMod connector allows you to plug in a MicroMod Carrier Board with any number of peripherals. Let's have a look at what this processor board has to offer! If you need Machine Learning capabilities, Bluetooth, I2C functionality to connect to all our amazing Qwiic boards, and more the Artemis Processor is the perfect choice for your MicroMod Carrier Board.。At the heart of SparkFun's Artemis Module is Ambiq Micro's Apollo3 processor, whose ultra-efficient ARM Cortex-M4F processor is spec'd to run TensorFlow Lite using only 6uA/MHz. We've routed two I2C buses, eight GPIO, dedicated digital, analog, and PWM pins, multiple SPI as well as QuadSPI, and Bluetooth to boot. You really can't go wrong with this processor. Grab one today, pick up a compatible carrier board, and get hacking!。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Artemis Processor Guide。Features。Artemis General Features。1M Flash / 384k RAM。48MHz / 96MHz turbo available。6uA/MHz(operates less than 5mW at full operation)。48 GPIO - all interrupt capable。31 PWM channels。Built in BLE radio and antenna。10 ADC channels with 14-bit precision with up to 2.67 million samples per second effective continuous, multi-slot sampling rate。2 channel differential ADC。2 UARTs。6 I2C buses。6 SPI buses。2/4/8-bit SPI bus。PDM interface。I2S Interface。Secure 'Smart Card' interface。FCC/IC/CE Certified(ID Number 2ASW8-ART3MIS)。Specific Peripherals made available on MicroMod Artemis:1x USB dedicated for programming and debug。1x UART with flow control。2x I2C。1x SPI。1x Quad-SPI。8x Fast GPIO。2x Digital Pins。2x Analog Pins。2x PWM。1x Differential ADC pair。Status LED。VIN Level ADC。Additional peripherals are available but are shared on dedicated MicroMod pins.
アズワン品番67-0423-05
1個
¥4,398
税込¥4,838
33日以内出荷
Description。If you are not needing a lot of power to start your FPGA adventure, or are looking for a more economical option, the Alchitry Cu FPGA Development Board might be the perfect option for you! The Alchitry Cu is a "lighter" FPGA version than the Alchitry Au but still offers something completely unique. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Cu truly exemplifies the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!。The Alchitry Cu uses the Lattice iCE40 HX FPGA with 7680 logic cells and is supported by the open source tool chain Project IceStorm. The Cu possesses 79 IO pins with eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer.。By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Cu is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Features。Lattice iCE40-HX8K FPGA - 7680 logic elements。79 IO pins(3.3V logic level)。USB-C to configure and power the board。Eight general purpose LEDs。One button(typically used as a reset)。100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)。Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers。USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)。Qwiic Connector。Dimensions of 65mm×45mm。。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0423-08
1個
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
。Description。The Alchitry Au is the "gold" standard for FPGA development boards and it's possibly one of the strongest boards of its type on the market. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Au continues the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!。The Alchitry Au features a Xilinx Artix 7 XC7A35T-1C FPGA with over 33,000 logic cells and 256MB of DDR3 RAM. The Au offers 102 3.3V logic level IO pins, 20 of which can be switched to 1.8V; Nine differential analog inputs; Eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer. To make getting started even easier, all Alchitry boards have full Lucid support, a built in library of useful components to use in your project, and a debugger!。By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Au is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Features。Artix 7 XC7A35T-1C - 33,280 logic cells。256MB DDR3 RAM。102 IO pins(3.3V logic level, 20 of then can be switched to 1.8V for LVDS)。Nine differential analog inputs(One dedicated, Eight mixed with digital IO)。USB-C to configure and power the board。Eight general purpose LEDs。One button(typically used as a reset)。100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)。Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers。USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)。Qwiic Connector。Dimensions of 65mm×45mm。。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0423-09
1個
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
関連キーワード