単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用
砥材85A
適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼
最高使用周速度(m/s)40
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
硬度H
結合剤ビトリファイドボンド
適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
砥材GC
適合両頭グラインダー
形状1号(平形)
結合剤ビトリファイドボンド
適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼
砥材A
結合剤ビトリファイドボンド
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
砥材WAシロ
適合両頭グラインダー
形状1号(平形)
結合剤ビトリファイドボンド
適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。
粒度120
砥材GC
形状1号(平形)
硬度H
最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]
結合剤ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
砥石寸法(Φmm)外径75
適合本体TG-30
粒度120
砥材GC
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
32日以内出荷
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。
ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
粒度60
砥材WA赤
硬度K
結合剤ビトリファイドボンド
適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
仕様ステン用
砥粒WA
適合材ステンレス
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
奥が深くて狭い箇所に最適。ボディグリップ力UP。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材
付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用)
消費電力(W)410
砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10
コード耐震型 0.75×2C VCT
アズワン品番64-8559-21
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
外径(Φmm)150
厚さ(mm)6.4
形状1号
最高使用周速度(m/s[m/min])33/2000
結合剤V
組織M
縁型D
衛生的で皮膚に無害なシリコンゴム製です。
JIS1種該当品。
アズワン品番8-5635-03
色ブルー
コードあり
コード長さ(cm)78
周波数(Hz)/遮音値(dB)125/28.4、250/28.9、500/28.9、1000/26.9、2000/34.6、3150/34.7、4000/32.7、6300/32.3、8000/32.8
1組(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。
切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。
臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。
食品衛生法適合品
植毛付き
厚さ(mm)0.33
規格USDA/FDA
全長(cm)30
種別薄手(植毛付き)
材質ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性
耐溶剤性石油系溶剤
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。
NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。
耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。
特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
色オレンジ
規格ANSI S3.19-1974
NRR値30db
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り
砥材A/WA
砥粒A/WA
適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
丸洗いができます。ヘルメットのインナーにマジックテープを使って簡単に取り付けできます。消臭機能付でサラッとした着け心地です。簡単に装着できます。
用途ヘルメット装着作業者、暑さ対策(汗をかく)を強いられる現場。
色ライトブルー
材質[表地]綿、[中綿]ポリエステル(100%)
使用目的吸汗
トラスコ品番423-3751
幅(mm)50
厚さ(mm)300
質量(g)11
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
砥粒SG
適合材ステンレス・一般鋼
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)3
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)355
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。
研削点が見える。
空冷効果で冷却効果抜群
鋭い切れ味で作業能率が向上
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
粒度46
主要切断材料一般鋼
直径(Φmm)100
外径(Φmm)100
外径D(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
トラスコ品番123-1987
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粒度30
主要切断材料一般鋼
外径(Φmm)405
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。
高気密性でガス・蒸気も通しません。
用途化学用手袋
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.33
色ブラック
機能耐溶剤
全長(cm)28
関連資料(1.17MB)
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#120
砥材GC
仕様石工用
砥粒GC
適合材石工
DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削
砥材ダイヤモンド
被削材超硬、セラミックス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ