990件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ストレート 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号130017 バイオマス配合率(%)10
1冊(10枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(25枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボンドガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 クリア 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 適合機種GM-150 寸法(Φmm×Lmm)11.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルゴン溶接 仕様牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖あり タイプ5本指
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 適合MLG-25、MYG-25 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)9.6 外径(Φmm)58 最高使用周速度(m/s)60
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。 材質特殊鋼(SCM435) タイプロング爪
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)4 適合MAG-20 最高使用周速度(m/s)72
1箱(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
17,900 税込19,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間の潤滑に。防錆効果に優れた高級耐熱グリスあらゆる可動個所にすばらしく浸透し長時間潤滑効果を発揮します。 耐磨耗性を飛躍的に向上させチェーン、スプロケット等の寿命を著しく延ばします。 又、優れた密着により高速回転でも飛散しません。
アズワン品番64-9558-31
1個(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
486 税込535
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴム
弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。
用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。 材質天然ゴム・WA砥材 寸法(mm)65×25×10 適合材金属/木材
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に 材質シリコンゴム 乳白色 硬度50 耐熱温度(℃)-120~200
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴン溶接に最適、ちょっと小さめに調整しました。
用途溶接、電工、機械、運送、造園などご使用いただけます。 材質掌部/牛本革、親指付根/牛本革当付、袖部/牛床革 白/グレー サイズM 加工内縫い 機能耐熱(火花)・耐久性 全長(cm)30 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)21 アテ有無アテ有
1双
2,098 税込2,308
当日出荷

あかりクラシック ルミエールランタン ソーラーライト タカショー 動画あり
アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。 明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。 火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。 材質スチール、ガラス、ポリプロピレン 幅(mm)150 高さ(mm)355 奥行(mm)117 本体質量(kg)0.4 機能ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き 使用電池リチウム電池 3.7V1700mAh 1本 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 球数1 コード長さ(cm)50(USB充電コード)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(14個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

GS-120BR-R 防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 材質ABS 寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36 レッド アズワン品番64-8822-16 音量(dB)93 アラーム連続吹鳴時間:45分
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニラジオペンチ
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125 材質SUS420J2ステンレス 幅(mm)50 質量(g)70 先端先細 最大口開き(mm)20 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り アズワン品番64-9372-47
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック 寸法(mm)120 ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
769 税込846
当日出荷

WAKI(和気産業)両面グリップゴム
両面に布目エンボス加工が施されています。 屋内外問わず使用でき、弾力性と耐摩耗性に優れています。 滑り止め・緩衝・養生に。
用途滑り止め・緩衝・養生などに 材質天然ゴム 使用温度(℃)-20~60
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質ステンレス、ステンレス、ポリプロピレン 幅(mm)140 高さ(mm)535(内108に地中杭含む) 奥行(mm)140 本体質量(kg)0.27 使用電池ニッケル水素電池 1.2V/1500mAh 単3形1本 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 球数1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)