90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
1本
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
1本
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

気密性に優れたフリーポジションアンダーチン面体に、軽量・小型のKGC-10型シリーズの吸収缶を2個で使用するタイプです。
仕様シリコーン面体しめひもタイプRB 種別防毒マスク 質量(g)113±10 適合吸収缶KGC-10型シリーズ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

スタイリッシュなフレームで高速走行でも浮きにくい! グラファイトラバー装着でビビリを抑え、作動音を軽減! 純正タイプラバーの取り付け可能!
ゴム幅(mm)8.6 商品タイプグラファイト
1本
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ジョインテックスデスクサイドワゴン(組立サービス付)
エコ商品
デスクと並べて収納スペースを確保できるデスクサイドワゴン「組立有料サービス付」。 高さ700mmのホワイト系デスクとコーディネートできます。
仕様可動棚は10段階に高さ調節可能(56mmピッチ)、組立品 付属品キャスター(ストッパー2個)、スパナ 材質スチール 品番380-797 最大積載量(kg)60、【天板】20、【棚板】20/枚 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×350×603 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ジョインテックスデスクサイドワゴン(組立サービスなし)
エコ商品
デスクと並べて収納スペースを確保できるデスクサイドワゴン。 高さ700mmのホワイト系デスクとコーディネートできます。
仕様可動棚は10段階に高さ調節可能(56mmピッチ)、お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー 付属品キャスター(ストッパー2個)、スパナ 材質スチール 品番380-711 最大積載量(kg)60、【天板】20、【棚板】20/枚 色(天板)ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×350×603 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷



材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPGW
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


特長:FLN42Rローラを使用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (100 種類ストレート 材質(ローラー部)スチール
1個
23,180 税込25,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

特長:FMC57Rローラを使用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・10 種類ストレート
1個
28,500 税込31,350
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 材質(ローラー部)SS 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

特長:FMF60Rローラを使用。ローラ径がΦ60.5と中荷重クラス中最も大きく、搬送しやすい機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・ 種類ストレート
1個
32,585 税込35,844
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

特長:FLB38Rローラを使用しているので、ダンボールなど底面が柔らかい物の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (1000) 種類ストレート 材質(ローラー部)スチール
1個
18,050 税込19,855
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30
1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)

重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
1個
569 税込626
当日出荷

ヤザワコーポレーションボール電球60W形
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 全長(mm)100 質量(g)32 消費電力(W)57 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
1パック(2個)
844 税込928
翌々日出荷

ヤザワコーポレーションボール電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状ボール電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約4000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ヤザワコーポレーションボール電球40W形
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 全長(mm)100 質量(g)32 消費電力(W)38 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

材質軟質ポリエチレン樹脂 質量(kg)1 サイズ(mm)□380×高さ700 反射シート反射3段巻き、封入反射シート使用
1本
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ700×38C タイプW/O ETRTO規格40-622
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整可能。MからLLサイズまで対応。
サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)70 本体寸法(mm)250×225×70 ウエスト(cm)96・112・140 着丈(cm)56・62・69 テープダイヤモンド柄
1着
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパー
エコ商品
繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可) 使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応 フィンガー数3本
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Qlight積層信号灯
エコ商品
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm)70 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL 関連資料(1.02MB)
1台
7,962 税込8,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

サイズ調整型台形シート付き 高輝度安全ベストMV70は、サイズ調整可能な背面台形反射シート付の安全ベストです。会社ロゴなどを印刷しやすい台形シートを使用。反射バイアス付きでWの視認性をアップしました。着丈・ウエストを3段階で調整可能です。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)90・102・136まで 着丈(cm)56・62・68 反射シートマイクロプリズム反射材
1枚
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ調整型 高輝度安全ベストMV70は、サイズ調整可能なスタンダードモデルの安全ベストです。ダイヤ柄反射テープで視認性アップ、テープ幅は70mmです。着丈・ウエストを3段階で調整可能です。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)90・102・136まで 着丈(cm)56・62・68 反射シートマイクロプリズム反射材
1枚
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さが62cmで奥行きが46cm薄型タイプのコンロ台です。
用途据置型の加熱機器専用の薄型タイプのコンロ台です。 材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り 仕様網棚は無し
1台
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード