171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421 材質アルマイト加工済アルミ 長さ(mm)4100 質量(kg)2.8 品名H型枠 2018年トラスコ掲載ページ9 0998
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12 材質硬質PVC
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番807-2465 寸法(mm)136×350 質量(g)950 取付寸法5/8インチ 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
定格荷重(t)0.25 仕様H鋼用柱取り付け式 トラスコ品番460-1688 質量(kg)122 アーム長さ(cm)200 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
329,800 税込362,780
11日以内出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 シルバー 幅(mm)25 高さ(mm)5
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 仕上アルマイト仕上げ
1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仙台銘板H鋼クランプ
エコ商品
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール 適合Φ31.8mmフレーム 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
ねじの呼びM5.5 適合板厚(mm)6~12 表面処理三価ユニクロ
1箱(200本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SL-1-460-S 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)電動昇降装置 スリムリフト SL型
エコ商品
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm)460 直径(Φmm)92 タイプスリムタイプ 種類電動式 電圧(V)DC36 電力(W)140(1本あたり) 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-10~60 最低高さ(mm)610 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
適合吊りボルトW3/8、M10 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適 仕様使いきりタイプ エスコ品番EA983RM-31 材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液 グリーン 質量(g/本)約1 直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37 発光時間(時間)4~6
1個
360 税込396
翌日出荷

dM6 B10 L120 H40 質量(g)100 CR5 S8 P110 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

dM6 B10 L130 H40 質量(g)105 CR5 S8 P120 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM6 B10 L120 質量(g)120 CR5 H211 H140 P110 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
dM6 B10 L130 質量(g)125 CR5 H211 H140 P120 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-10
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。 材質ステンレス 穴の形状十字穴 仕上ステンレス 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
1箱(80本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
1箱(54本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高硬度鋼、耐熱合金鋼加工用ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。 材種HE
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ 動画あり
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。 材質SUS410 適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304) 適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
1パック(6本)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ 動画あり
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。 材質SUS410 適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304) 適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
1パック(75本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズ 動画あり
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。 材質SUS410 適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304) 適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
1箱(200本)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H鋼(100mm)の黒皮除去が可能です。100mmディスクグラインダーの入らない狭い場所、特に四隅の内側などに最適です。軽量・小型で疲れにくく、手元作業がしやすいです。
用途ビード研磨、バリ取り、面取り、ヤケ取り、部分的鏡面研磨など。 トラスコ品番201-3693 セット内容マジックパッド(Φ50、Φ75各1個)、マジックディスクセラミック#60(Φ50、Φ75各3枚)、マジックディスクCBN(Φ50、Φ75各1枚)、ディスクナット×1個、スパナ×1本 穴径(Φmm)取付可能工具:15(16)・M10ネジ穴・9.53(10)穴 軸径取付可能工具:M6軸受 消費電力(W)350 電源AC100V 定格電力:3.5A 本体寸法(mm)全長×全高×胴幅:248×95×Φ51 外径(Φmm)取付可能工具:75以下 アズワン品番64-8425-74
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに 材質ステンレス410
1パック(6本)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ 動画あり
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質SUS410 頭部形状六角
1パック
4,410 税込4,851
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。
仕様レーザー墨出し器固定具 外形寸法(mm)縦72×横195×奥168 本体質量(g)900 取付可能幅(mm)約210
1台
14,980 税込16,478
欠品中

1箱(10個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具 材質電気亜鉛メッキ4.5mm 取付ボルトW3/8 55 最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137 締付トルク(N・m)6~9
1箱(50個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)