25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

仕様No.999-043 適合PR-25B、SP 18 トラスコ品番364-5851 適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22 主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
1本
6,490 税込7,139
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
11,979 税込13,177
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8192種類の商品があります)


シグマ光機DS表示器
エコ商品
分布キャパシタの静電結合を用いた小型軽量のデジタルセンサです。 従来の渦電流タイプ静電容量センサと異なり、デジタル信号での信号伝送のため、ノイズに強くA/D変換器や 高精度のアナログアンプを必要としないため安価にシステムアップできます。
付属品DS-H10F(18×18):M2×4(ナベ小ネジ)(8個)DS-H10(Φ18):M2×4(ナベ小ネジ)(4個)対向板(18×18)付き 分解能最高/5mm以下 検出範囲(mm)0~1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18F) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番18 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18M) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置右側 枠番18 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ18H) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置左側 枠番18 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)





サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:6●B:M12×P1.25●C:18●D:44.6●E:10●F:14●G:5●H:22.5●I:41.5●J:6●K:12●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):64.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-24
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま
仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー アズワン品番65-9319-25
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

THKLMブロック(HSR形)
エコ商品
寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37 質量(kg)LMブロック1.3 質量(kg/m)LMレール4.8 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6 ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6F レール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520) RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)48.9 基本定格荷重Co(kN)70.2 静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

2DINサイズの市販カーAVを取付けできるキットです。シトロエンC2/C3に本キットを使用して取付ける場合には、 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。
適合車種【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3](A6KFV,A6NFU,A6NFS)、シトロエン C3[H18/3~H20/3](A31KFU,A31NFU)、【プジョー】207[H19/3~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207CC[H19/6~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW, A75FWP,A75FX, A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、207SW[H20/4~H24/10](A75F01,A75F04,A75FW,A75FWP,A75FX,A75FY,A7C5F01,A7C5FW,A7C5FX, A7KFUP,A7W5F01,A7W5FW,A7W5FY)、307[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307CC[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、307SW[H17/11~H20/11](3CCRFJ,3EHNFU,3EHRFJ,M307CC,T5NFU,T5RFJT5RFK)、3008[H22/6~H29/3](T85F02)、5008[H25/2~H29/2](T875F02) 構成部品パネル、ブラケット、リアブラケット、コネクタ(16P)、ACC電源用コードACC(赤)、イルミネーション電源用(橙/白)、アンテナ電源アダプター、その他 適合メーカーシトロエン/プジョー
1個
16,575 税込18,233
9日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チユウイラベル
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.4MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.4MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.04MB) 図解NoMPW3000E フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1110S-1 フレーム,各部取付部品_No.20、MSW1110-M フレーム,各部取付部品_No.8、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.21、MSW1008-2M -A フレーム,各部取付部品_No.3、GSW10-M フレーム、各部取付部品 チユウイラベル_No.13、MSW1511-2M-A(バーク) フレーム,各部取付部品_No.4、MKW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.21、MSW1108-F フレーム部品_No.21、GSW15C フレーム、各部取付部品 チユウイラベル_No.4、MSW1009MC -A フレーム,各部取付部品_No.18、GSW10 フレーム部品 チユウイラベル_No.14、MKW1511DX-H フレーム,各部取付部品_No.26、MSW1511-F フレーム,各部取付部品_No.19、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.19、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.24、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.4など
1個
240 税込264
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプ
規格REL30SDP6 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoSSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.35、SSA-アルフア1005VT DPF部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ部品_No.32、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、SSA-F616V-1 フレーム・座席部品_No.3、MRS30H-131 フレーム部品_No.48、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.39、SSA-S611 ホースリール部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.11、MRS30H-130 フレーム部品_No.48、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 クランプ_No.43、SSA-アルフア1005VT 電装品2部品_No.24など
1個
179 税込197
7日以内出荷