97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式DINレール取付 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)2.2
1個
579,800 税込637,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)
























1個(5個)
44 税込48
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA3331
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
セット商品数61 差込角(mm)9.5 質量(kg)13.5 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(61点組)
52,980 税込58,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30) 幅外寸(mm)1330
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品 メーカースズキ(SUZUKI)
1個
599 税込659
10日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSA352
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38 差込角(mm)9.5 質量(kg)14.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(38点組)
44,980 税込49,478
9日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
2,090 税込2,299
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)



TONE トネ (前田金属工業)ツールセット TSA3309
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54 差込角(mm)9.5 質量(kg)11.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(54点組)
56,980 税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。エコマーク認定(06128086号)、グリーン購入法適合品です。
仕様●間口(mm):200●奥行(mm):350●高さ(mm):520 アズワン品番67-8172-51
1個
3,330 税込3,663
5日以内出荷


関連キーワード