2,377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:10mm●コード番号:119-0166766 アズワン品番67-4842-48
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
線径(Φmm)1.6 長さ(m)2.5 質量(kg)0.04 成分Sn 40%、Pb 60% トラスコ品番120-4033 質量(g)40 比重9.3 固相/液相温度(℃)183/234
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

安心の鋼製先芯入の安全スパイクブーツです。丈夫なアッパーでよく踏ん張れます。扱いやすい丈、スリムなサイズ感で履き疲れにくいです。アッパーに柔軟で丈夫な合成繊維貼り合わせのゴム生地を使用しているので一般的なゴム生地より破れ、避けに強く耐久性があります。踏ん張りが効く地下足袋特有の二段形状(指股)の良さをインソールの凹凸で再現しました。
用途山仕事・土手作業など 材質(甲被)ゴム・合成繊維 標準質量(g/片足)900(片足平均値) 丈(cm)胴25/フード9(平均値) 材質(先芯) 強度圧迫:S級相当 靴タイプ長靴
1足
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。 適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ 材質PVC 寸法L(mm)25 寸法H(mm)66 寸法W(mm)44.5 適合パイプ径(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

鍋やフライパンを傷つけにくいナイロン製で鍋やフライパンを傷つけにくいトング。盛り付けや料理の取り分けに。 サラダなど料理の盛り付け・取り分けに。鍋やフライパンからのパスタの取り出し・混ぜ合わせに。 熱いゆで野菜・煮込み料理やゆでタマゴなど具材などの引き上げにも便利。
材質先部/ナイロン、本体/ステンレススチール 質量(g)115 寸法(縦×横×高さ)(mm)295×28×35
1個
869 税込956
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(ボルト)ステンレスSUS 寸法M8 仕上研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。 仕様メートル タイプ通止 セット 精度H7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。刃先チタンコーティング加工を施し切れ味が持続します。
用途丸軸 鉄工用。刃先処理 118度・シンニング。表 材質ハイス鋼 寸法(mm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0 表面処理チタンコーティング 適合材鉄工・木材・樹脂等 入数10本
1セット
849 税込934
4日以内出荷

ベニヤ製図板の表裏にドラフティングシートを圧着した製図板です。
1枚
25,200 税込27,720
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
1本
7,898 税込8,688
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

大平産業製図板
図板の表面に、ビニールシートを圧着した製図板です。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
1セット(4巻)ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車種別に専用設計されたドリンク・スマートフォン/携帯電話/タバコホルダー。ひとつひとつ丁寧に日本国内で生産いたします。
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ジャノメ (蛇の目)電動式インプリンター
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg)6.1 電源(V)AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×242×169 松吉医科器械コード23-2025-00
1個
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材 あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル
仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(左カーゴポケット)、タックボタン、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ 種別ストレッチノータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)90ハーフ 機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用 生地ストレッチツイル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途オーバーフロー用 パイプ径(Φmm)32 材質銅、等 形状Pトラップ 仕様アジャスト付き 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)54 取付穴径(Φmm)(ガイド)10
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

丈夫でソフトな着心地のストレッチT/C素材 あらゆる現場に対応するカジュアルワークの定番モデル
仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、カラビナループ、タックボタン 種別ストレッチノータックパンツ (ハーフ) 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)90ハーフ 機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用 生地ストレッチツイル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



用途オーバーフロー用 パイプ径(Φmm)32 材質銅、等 形状Pトラップ 仕様アジャスト付き、ポップアップの引き棒なし、引き棒は混合栓に付属のものをお使いください。 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)54 取付穴径(Φmm)(ガイド)10 材質(パイプ)銅、等 パイプ形状Pトラップ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷



RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 使用圧力(MPa)0.98MPa以下 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途オーバーフロー用 形状Pトラップ 材質銅、等 仕様アジャスト付き、ポップアップガイド付き 外径(Φmm)(排水栓)54 取付穴径(Φmm)(ガイド)10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


1本
34,980 税込38,478
17日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途オーバーフロー用 形状Pトラップ 材質銅、等 仕様アジャスト付き、ポップアップガイド付き 外径(Φmm)(排水栓)66 取付穴径(Φmm)(ガイド)13
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

穴の内径寸法を検査するゲージです。 穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) ゲージ栓ゲージ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)